曜日別特売

尺一ブラシ 機械植

尺一ブラシ 機械植 - 大塚刷毛製造尺一ブラシ 機械植 - 大塚刷毛製造尺一ブラシ 機械植 - 大塚刷毛製造尺一ブラシ 機械植 - 大塚刷毛製造尺一ブラシ 機械植 - 大塚刷毛製造尺一ブラシ 機械植 - 大塚刷毛製造

磨き、接着剤塗布、洗浄などに

用途磨き、接着剤塗布、洗浄など毛材豚毛毛丈(mm)約17板幅(mm)約16材質(ハンドル)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
型式
板厚(mm)
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64044488301280 0000植込み:約61.8直柄 4行約6.6植込み:約11約24.5
オープン
109
120(税込)
当日出荷
64044497301280 0001植込み:約62曲柄 4行約6植込み:約12約23.4
オープン
109
120(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする