曜日別特売

UDプロテクタ 汎用タイプ

UDプロテクタ 汎用タイプ - 星和電機(SEIWA)UDプロテクタ 汎用タイプ - 星和電機(SEIWA)UDプロテクタ 汎用タイプ - 星和電機(SEIWA)UDプロテクタ 汎用タイプ - 星和電機(SEIWA)UDプロテクタ 汎用タイプ - 星和電機(SEIWA)

床配線!ケーブル、電線を人や荷物の通行から保護します。汎用タイプ
グレー、アイボリー、ライトブラウンの3色から、使用場所に応じて選べます。
断面はなだらかなスロープ形状で、ワゴン台車の通過もスムーズ。
ケーブルガイドが施工時の入線を手助けします。
接続・エンドユニットも充実。
幅120mm の大型タイプまであり、サイズが豊富。

8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64044768UDN0-1C1箱(20本)アイボリー延長コード(OAタップ等)、モジュラーコード(電話線)、UTP(Cat5)
オープン
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
64044777UDN0-1L1箱(20本)ライトブラウン延長コード(OAタップ等)、モジュラーコード(電話線)、UTP(Cat5)
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
64044786UDN1-1L1箱(10本)ライトブラウン延長コード(OAタップ等)、モジュラーコード(電話線)、UTP(Cat5)、電源線用VVFケーブル
オープン
6,098
6,708(税込)
7日以内出荷
返品不可
64044795UDN2-1L1箱(10本)ライトブラウン延長コード(OAタップ等)、モジュラーコード(電話線)、UTP(Cat5)、電源線用VVFケーブル
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
64044804UD3-1L1箱(10本)ライトブラウン延長コード(OAタップ等)、モジュラーコード(電話線)、UTP(Cat5)、電源線用VVFケーブル
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
64044813UD4-1C1箱(5本)アイボリー延長コード(OAタップ等)、モジュラーコード(電話線)、UTP(Cat5)、電源線用VVFケーブル
15,400
取扱い終了
返品不可
64044829UD4-1L1箱(5本)ライトブラウン延長コード(OAタップ等)、モジュラーコード(電話線)、UTP(Cat5)、電源線用VVFケーブル
15,400
取扱い終了
返品不可
64044838UD4-1G1箱(5本)グレー延長コード(OAタップ等)、モジュラーコード(電話線)、UTP(Cat5)、電源線用VVFケーブル
15,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする