接続・エンドユニット L形マガリ

接続・エンドユニット L形マガリ - 星和電機(SEIWA)接続・エンドユニット L形マガリ - 星和電機(SEIWA)接続・エンドユニット L形マガリ - 星和電機(SEIWA)接続・エンドユニット L形マガリ - 星和電機(SEIWA)接続・エンドユニット L形マガリ - 星和電機(SEIWA)接続・エンドユニット L形マガリ - 星和電機(SEIWA)接続・エンドユニット L形マガリ - 星和電機(SEIWA)接続・エンドユニット L形マガリ - 星和電機(SEIWA)

床配線_UDプロテクタ用
布設後の床面に極端な出っ張りが生じませんので、台車で引っ掛けたり、蹴つまずく心配がなく、通路に布設しても安全です。
機械的強度、耐衝撃性に優れ、プロテクタの上を搬送・運搬用台車が通過しても十分耐える構造です。
標準色はライトブラウン、グレー、アイボリーの3色。デザイン的にも優れ、オフィスの床面にもマッチします。
施工には粘着テープ及び釘打ち、いずれによる布設も可能です。
ケーブルガイドを設けており、電線の収納作業が容易です。(UDN0, UDN1, UDN2のみ)
本品はケーブル配線専用です。(IV線は使用できません)

材質変性ポリフェニレンエーテル形状エンドタイプL形マガリ内容量1箱(10個)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
ケーブル種類
導体
外形寸法(mm)
収納本数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64044987UDL-0CアイボリーUDN0延長コード(OAタップ等)、モジュラーコード(電話線)、UTP(Cat5)延長コード(OAタップ等):2sq×2C、モジュラーコード(電話線):6極4芯、UTP(Cat5):Φ0.5×4P延長コード(OAタップ等):7.0×4.0、モジュラーコード(電話線):5.0×2.5、UTP(Cat5):Φ5.0延長コード(OAタップ等):1本、モジュラーコード(電話線):2本、UTP(Cat5):1本
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
64044996UDL-0LライトブラウンUDN0延長コード(OAタップ等)、モジュラーコード(電話線)、UTP(Cat5)延長コード(OAタップ等):2sq×2C、モジュラーコード(電話線):6極4芯、UTP(Cat5):Φ0.5×4P延長コード(OAタップ等):7.0×4.0、モジュラーコード(電話線):5.0×2.5、UTP(Cat5):Φ5.0延長コード(OAタップ等):1本、モジュラーコード(電話線):2本、UTP(Cat5):1本
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
64045005UDL-0GグレーUDN0延長コード(OAタップ等)、モジュラーコード(電話線)、UTP(Cat5)延長コード(OAタップ等):2sq×2C、モジュラーコード(電話線):6極4芯、UTP(Cat5):Φ0.5×4P延長コード(OAタップ等):7.0×4.0、モジュラーコード(電話線):5.0×2.5、UTP(Cat5):Φ5.0延長コード(OAタップ等):1本、モジュラーコード(電話線):2本、UTP(Cat5):1本
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
64045014UDL-1CアイボリーUDN1延長コード(OAタップ等)、モジュラーコード(電話線)、UTP(Cat5)、電源線用VVFケーブル延長コード(OAタップ等):2sq×2C、モジュラーコード(電話線):6極4芯、UTP(Cat5):Φ0.5×4P、電源線用VVFケーブル:Φ1.6×2C、Φ1.6×3C、Φ2.0×2C、Φ2.0×3C延長コード(OAタップ等):7.0×4.0、モジュラーコード(電話線):5.0×2.5、UTP(Cat5):Φ5.0、電源線用VVFケーブル:[Φ1.6×2C]6.2×9.4、[Φ1.6×3C]6.2×13.0、[Φ2.0×2C]6.6×10.5、[Φ2.0×3C]6.6×14.0延長コード(OAタップ等):3本、モジュラーコード(電話線):5本、UTP(Cat5):3本、電源線用VVFケーブル:[Φ1.6×2C]2本、[Φ1.6×3C]1本、[Φ2.0×2C]1本、[Φ2.0×3C]1本
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
64045023UDL-1LライトブラウンUDN1延長コード(OAタップ等)、モジュラーコード(電話線)、UTP(Cat5)、電源線用VVFケーブル延長コード(OAタップ等):2sq×2C、モジュラーコード(電話線):6極4芯、UTP(Cat5):Φ0.5×4P、電源線用VVFケーブル:Φ1.6×2C、Φ1.6×3C、Φ2.0×2C、Φ2.0×3C延長コード(OAタップ等):7.0×4.0、モジュラーコード(電話線):5.0×2.5、UTP(Cat5):Φ5.0、電源線用VVFケーブル:[Φ1.6×2C]6.2×9.4、[Φ1.6×3C]6.2×13.0、[Φ2.0×2C]6.6×10.5、[Φ2.0×3C]6.6×14.0延長コード(OAタップ等):3本、モジュラーコード(電話線):5本、UTP(Cat5):3本、電源線用VVFケーブル:[Φ1.6×2C]2本、[Φ1.6×3C]1本、[Φ2.0×2C]1本、[Φ2.0×3C]1本
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
64045039UDL-1GグレーUDN1延長コード(OAタップ等)、モジュラーコード(電話線)、UTP(Cat5)、電源線用VVFケーブル延長コード(OAタップ等):2sq×2C、モジュラーコード(電話線):6極4芯、UTP(Cat5):Φ0.5×4P、電源線用VVFケーブル:Φ1.6×2C、Φ1.6×3C、Φ2.0×2C、Φ2.0×3C延長コード(OAタップ等):7.0×4.0、モジュラーコード(電話線):5.0×2.5、UTP(Cat5):Φ5.0、電源線用VVFケーブル:[Φ1.6×2C]6.2×9.4、[Φ1.6×3C]6.2×13.0、[Φ2.0×2C]6.6×10.5、[Φ2.0×3C]6.6×14.0延長コード(OAタップ等):3本、モジュラーコード(電話線):5本、UTP(Cat5):3本、電源線用VVFケーブル:[Φ1.6×2C]2本、[Φ1.6×3C]1本、[Φ2.0×2C]1本、[Φ2.0×3C]1本
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
64045048UDL-2CアイボリーUDN2延長コード(OAタップ等)、モジュラーコード(電話線)、UTP(Cat5)、電源線用VVFケーブル延長コード(OAタップ等):2sq×2C、モジュラーコード(電話線):6極4芯、UTP(Cat5):Φ0.5×4P、電源線用VVFケーブル:Φ1.6×2C、Φ1.6×3C、Φ2.0×2C、Φ2.0×3C、Φ2.6×2C、Φ2.6×3C、Φ3.2×2C、Φ3.2×3C延長コード(OAタップ等):7.0×4.0、モジュラーコード(電話線):5.0×2.5、UTP(Cat5):Φ5.0、電源線用VVFケーブル:[Φ1.6×2C]6.2×9.4、[Φ1.6×3C]6.2×13.0、[Φ2.0×2C]6.6×10.5、[Φ2.0×3C]6.6×14.0、[Φ2.6×2C]7.6×12.5、[Φ2.6×3C]7.6×17.0、[Φ3.2×2C]8.6×14.5、[Φ3.2×3C]8.6×20.0延長コード(OAタップ等):約8本、モジュラーコード(電話線):約18本、UTP(Cat5):約6本、電源線用VVFケーブル:[Φ1.6×2C]4本、[Φ1.6×3C]3本、[Φ2.0×2C]3本、[Φ2.0×3C]2本、[Φ2.6×2C]2本、[2.6×3C]2本、[Φ3.2×2C]2本、[Φ3.2×3C]1本
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
64045057UDL-2LライトブラウンUDN2延長コード(OAタップ等)、モジュラーコード(電話線)、UTP(Cat5)、電源線用VVFケーブル延長コード(OAタップ等):2sq×2C、モジュラーコード(電話線):6極4芯、UTP(Cat5):Φ0.5×4P、電源線用VVFケーブル:Φ1.6×2C、Φ1.6×3C、Φ2.0×2C、Φ2.0×3C、Φ2.6×2C、Φ2.6×3C、Φ3.2×2C、Φ3.2×3C延長コード(OAタップ等):7.0×4.0、モジュラーコード(電話線):5.0×2.5、UTP(Cat5):Φ5.0、電源線用VVFケーブル:[Φ1.6×2C]6.2×9.4、[Φ1.6×3C]6.2×13.0、[Φ2.0×2C]6.6×10.5、[Φ2.0×3C]6.6×14.0、[Φ2.6×2C]7.6×12.5、[Φ2.6×3C]7.6×17.0、[Φ3.2×2C]8.6×14.5、[Φ3.2×3C]8.6×20.0延長コード(OAタップ等):約8本、モジュラーコード(電話線):約18本、UTP(Cat5):約6本、電源線用VVFケーブル:[Φ1.6×2C]4本、[Φ1.6×3C]3本、[Φ2.0×2C]3本、[Φ2.0×3C]2本、[Φ2.6×2C]2本、[2.6×3C]2本、[Φ3.2×2C]2本、[Φ3.2×3C]1本
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
64045066UDL-2GグレーUDN2延長コード(OAタップ等)、モジュラーコード(電話線)、UTP(Cat5)、電源線用VVFケーブル延長コード(OAタップ等):2sq×2C、モジュラーコード(電話線):6極4芯、UTP(Cat5):Φ0.5×4P、電源線用VVFケーブル:Φ1.6×2C、Φ1.6×3C、Φ2.0×2C、Φ2.0×3C、Φ2.6×2C、Φ2.6×3C、Φ3.2×2C、Φ3.2×3C延長コード(OAタップ等):7.0×4.0、モジュラーコード(電話線):5.0×2.5、UTP(Cat5):Φ5.0、電源線用VVFケーブル:[Φ1.6×2C]6.2×9.4、[Φ1.6×3C]6.2×13.0、[Φ2.0×2C]6.6×10.5、[Φ2.0×3C]6.6×14.0、[Φ2.6×2C]7.6×12.5、[Φ2.6×3C]7.6×17.0、[Φ3.2×2C]8.6×14.5、[Φ3.2×3C]8.6×20.0延長コード(OAタップ等):約8本、モジュラーコード(電話線):約18本、UTP(Cat5):約6本、電源線用VVFケーブル:[Φ1.6×2C]4本、[Φ1.6×3C]3本、[Φ2.0×2C]3本、[Φ2.0×3C]2本、[Φ2.6×2C]2本、[2.6×3C]2本、[Φ3.2×2C]2本、[Φ3.2×3C]1本
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
64045075UDL-3GグレーUD3延長コード(OAタップ等)、モジュラーコード(電話線)、UTP(Cat5)、電源線用VVFケーブル延長コード(OAタップ等):2sq×2C、モジュラーコード(電話線):6極4芯、UTP(Cat5):Φ0.5×4P、電源線用VVFケーブル:Φ1.6×2C、Φ1.6×3C、Φ2.0×2C、Φ2.0×3C、Φ2.6×2C、Φ2.6×3C、Φ3.2×2C、Φ3.2×3C延長コード(OAタップ等):7.0×4.0、モジュラーコード(電話線):5.0×2.5、UTP(Cat5):Φ5.0、電源線用VVFケーブル:[Φ1.6×2C]6.2×9.4、[Φ1.6×3C]6.2×13.0、[Φ2.0×2C]6.6×10.5、[Φ2.0×3C]6.6×14.0、[Φ2.6×2C]7.6×12.5、[Φ2.6×3C]7.6×17.0、[Φ3.2×2C]8.6×14.5、[Φ3.2×3C]8.6×20.0延長コード(OAタップ等):約18本、モジュラーコード(電話線):約40本、UTP(Cat5):約17本、電源線用VVFケーブル:[Φ1.6×2C]8本、[Φ1.6×3C]7本、[Φ2.0×2C]7本、[Φ2.0×3C]5本、[Φ2.6×2C]5本、[2.6×3C]4本、[Φ3.2×2C]3本、[Φ3.2×3C]2本
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
64045084UDL-3CアイボリーUD3延長コード(OAタップ等)、モジュラーコード(電話線)、UTP(Cat5)、電源線用VVFケーブル延長コード(OAタップ等):2sq×2C、モジュラーコード(電話線):6極4芯、UTP(Cat5):Φ0.5×4P、電源線用VVFケーブル:Φ1.6×2C、Φ1.6×3C、Φ2.0×2C、Φ2.0×3C、Φ2.6×2C、Φ2.6×3C、Φ3.2×2C、Φ3.2×3C延長コード(OAタップ等):7.0×4.0、モジュラーコード(電話線):5.0×2.5、UTP(Cat5):Φ5.0、電源線用VVFケーブル:[Φ1.6×2C]6.2×9.4、[Φ1.6×3C]6.2×13.0、[Φ2.0×2C]6.6×10.5、[Φ2.0×3C]6.6×14.0、[Φ2.6×2C]7.6×12.5、[Φ2.6×3C]7.6×17.0、[Φ3.2×2C]8.6×14.5、[Φ3.2×3C]8.6×20.0延長コード(OAタップ等):約18本、モジュラーコード(電話線):約40本、UTP(Cat5):約17本、電源線用VVFケーブル:[Φ1.6×2C]8本、[Φ1.6×3C]7本、[Φ2.0×2C]7本、[Φ2.0×3C]5本、[Φ2.6×2C]5本、[2.6×3C]4本、[Φ3.2×2C]3本、[Φ3.2×3C]2本
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする