バスボンくん抗菌 おててスッキリブラシ短柄 グリーン

バスボンくん抗菌 おててスッキリブラシ短柄 グリーン - CONDOR(山崎産業)

家中のスキマを、簡単掃除
狭いスキマに入りやすい、スリム形状
2種類の毛で、かき取り効果アップ
抗菌加工

仕様短柄材質ハンドル(柄)/ポリプロピレン、ブラシ(針金)/ステンレス、毛(ソフト)/ポリプロピレン(抗菌加工)、硬い毛/ポリプロピレングリーン質量(g)42寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×30×245繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640518831865000002Y9G
748
739
813(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする