大粒播種機

大粒播種機 - みのる産業

目皿交換式大粒播種機。
溝切り、播種、覆土、鎮圧が一度にできます。
目皿交換方式を採用しております。
手押しの1条播き、ティラーアタッチの2条播きがあります。
ワラなどが引っ掛かりにくいディスク方式の溝切りを採用。
大豆・コーンなどの大粒の種子に合わせた目皿とディスク式作溝器の
採用で安定した播種ができます。
播種間隔の調節がワンタッチで簡単にできます。

仕様(播種様式)点播間隔:12~30cm内3cm間隔(目皿孔数:6孔/列の時)、種子繰出方式:回転目皿式、適応種子:白大豆・小豆・ソルゴー・コーン・麦質量(kg)10条数1条ハンドル長さ(mm)960本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)980×245×400ホッパー容量(L)4内容量1台
注意
※個人宅への配送はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64345147PL-110
54,000
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする