野菜播種機(シーダーテープ専用)

野菜播種機(シーダーテープ専用) - みのる産業

人力によるシーダーテープ専用1条播種機。
リール受が特殊メタルやベアリング構成のためリールがスムーズに回転しシーダーテープが滑らかに繰り出されます。
シーダーテープのセットは、付属のテープ導入線で容易に行えます。(テープ導入線は、ハンドル内に収納できます。)
播種深さの調節は、工具なしで簡単に行えます。
人力なので操作が簡単。
小型軽量なので枕地での旋回や運搬が楽です。
リールがスムーズに回転し繰り出されるのでシーダーテープを傷めません。

質量(kg)5.3条数1条ハンドル長さ(mm)1000リール外径(mm)180リール内径(Φmm)36本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)810×210×490リール寸法W(mm)115内容量1台
注意
※個人宅への配送はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64345156PTS-121
32,000
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする