曜日別特売

野菜播種機(ロール交換式)

野菜播種機(ロール交換式) - みのる産業
(1件のレビュー)

ダブルシャッター式で確実な播種を実現。
一工程で作溝・播種・覆土・鎮圧ができます。
繰出ロールの交換は工具を使用することなくピン一本を外すだけで行えます。
点播・条播の切替えは、ピン一本を差しかえるだけで行えます。
点播間隔の調節は、ツマミでワンタッチ。
ロールを交換(別売)すれば、様々な作物の播種ができます。
繰出ロールや後輪スポンジなどは、工具不要で簡単に行えます。

仕様(播種様式)点播、条切換式、[条播]ロール穴数12穴:目安株間6cm、ロール穴数6穴:目安株12cm、(点播間隔)15・18・21・24・27・30cm ※操出ロール穴数:6穴、(点播間隔)24・30・36・54・60※操出ロール穴数:3穴の時、(種子操出方式):凹穴ロール回転操出:3穴・6穴・12穴(6穴×2穴)・18穴質量(kg)8.1条数1条ハンドル長さ(mm)1000本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)820×270×400ホッパー容量(L)1内容量1台
注意
※個人宅への配送はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64345165PW-121
45,000
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64345165
2022-11-20
用途: タマネギの種まき
農・林・水産業

タマネギと長ネギの種まきに使いますが今までは手で播いていたが年齢と共に疲れて大変になり高価であるが買うことにしたらとても楽に播けて良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする