USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)対応 スタイリッシュ&カラフルなデザインノックスライド方式USBメモリー
最新規格USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)に対応
明るく、全方向からより見やすいワイドアクセスLED搭載!
ワンプッシュでUSBポートにかんたん接続。『ノックスライド機構』を採用!
強力なファイル暗号化ソフトで情報漏えい対策
データや写真を可能な限り復元するデータ復旧ソフト
多彩なカラーバリエーション
ポケットビットのドライブを一目で識別できる、ボリュームラベル付き!
USBに差し込むだけの自動認識
仕様Windows ReadyBoost:非対応、バンドルソフトウエア:ファイル暗号化ソフト「LBファイルロック2」、【ダウンロード対応ソフトウエア】データ復旧ソフト「メモリーカード ファイルレスキュー」、ビデオクリップ自動作成ソフト「x-Pict Story」、【ソフトウェア対応OS】LBファイルロック2:Windows10、Windows8.1、Windows8、Windows 7、Windows Vistaセット内容本体・取扱説明書質量(g)約9外形寸法(mm)約18.8×8.9×58.6電源USBバスパワー(外部電源なし)キャップタイプスライド式対応OSWindows10、Windows8.1、Windows8、Windows 7、Windows Vista、Mac OS X 10.4以降対応機種タイプ A USBインターフェースを標準搭載したWindowsコンピューター、タイプ A USBインターフェースを標準搭載したMacintoshコネクタタイプ A USBポートインターフェイスSuper Speed USB(USB3.0)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個