マウスシールド
抗菌性と審美性にこだわった国産「真鍮製」マウスシールド
抗菌性と装着時の審美性にこだわった真鍮材をカバー部分に採用。
不織布など従来のマスクと比べて口元に密着しないため、息苦しさや暑苦しさ、会話の聞き取りづらさを軽減します。また、カバーは取り外しが可能。
何度でも繰り返してお使いいただけるエコ設計です。
【お手入れ方法】
参加による黒ずみやくすみが気になる場合は、お酢に浸すと汚れがきれいに落ち、輝きが戻ります。
サイズフリー
質量(g)20
入数(枚)1
寸法(縦×横×厚さ)(mm)105×140×50
内容量1個