山田実業
漁火[V]フタバサルカン ステン
従来のサルカンに比べ強力値が強いサルカンになります。
テグスの屈曲が少なく、ラインの強力低下を最小限にします。道糸やハリスのヨレや、パーツやルアーの回転によるヨレの発生を防ぐのに最適な商品です。
用途
漁具・連結金具・撚戻し
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64053703
F3A51AF30S2
2S
39
9.4
16.2
¥1,820
¥
1,798
¥1,978
(税込)
当日出荷
64053719
F3A51AF30S3
3S
34.5
7.5
15
¥1,820
¥
1,798
¥1,978
(税込)
当日出荷
64053728
F3A51AF30S4
4S
30.2
4.9
13.4
¥1,760
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64053737
F3A51AF30S5
5S
26.3
4.9
11.5
¥1,640
¥
1,598
¥1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください