曜日別特売

脱げにくいチェアソックス

脱げにくいチェアソックス - コジット

内側に滑り止め加工。丸型・角型兼用。

用途ダイニングチェア等に履かせるだけでキズ、音を防ぐ。セット内容8枚入材質ポリエステル、ポリウレタン寸法(cm)3.7×10.5適合寸法(cm)脚径適応範囲/脚周囲:9.5~17内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6405623944015チェック/ダークブラウン
878
869
956(税込)
10日以内出荷
6405624844017ケーブル/ダークブラウン
878
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする