曜日別特売

表示灯(角胴形)セット正方形 M2K

表示灯(角胴形)セット正方形 M2K - omron(オムロン)表示灯(角胴形)セット正方形 M2K - omron(オムロン)表示灯(角胴形)セット正方形 M2K - omron(オムロン)表示灯(角胴形)セット正方形 M2K - omron(オムロン)
仕様有色発光品名表示灯照光方式LED端子種別タブ (#110)/はんだづけ共用端子保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH分割方式無分割胴体形状角胴形内容量1個
全32種類を絞り込む
ボタン形状
照光色
使用電圧(V)
定格電流(mA)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
ボタン形状
照光色
使用電圧(V)
定格電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39084254M2KA-90A1-05EA表示灯DC527
1,130
1,098
1,208(税込)
31日以内出荷
返品不可
39084263M2KA-90A1-05EG表示灯DC527
1,130
1,098
1,208(税込)
欠品中
返品不可
39084272M2KA-90A1-05ER表示灯DC527
1,130
1,098
1,208(税込)
欠品中
返品不可
39084281M2KA-90A1-05EW表示灯DC527
1,130
1,098
1,208(税込)
欠品中
返品不可
39084297M2KA-90A1-05EY表示灯DC527
1,130
1,098
1,208(税込)
欠品中
返品不可
39084561M2KJ-90A1-05EA表示灯長角DC544
1,560
1,498
1,648(税込)
31日以内出荷
返品不可
39084306M2KA-90A1-12EA表示灯DC527
1,130
1,098
1,208(税込)
欠品中
返品不可
39084577M2KJ-90A1-05EG表示灯長角DC544
1,560
1,498
1,648(税込)
31日以内出荷
返品不可
39084315M2KA-90A1-12EG表示灯DC1218
1,130
1,098
1,208(税込)
欠品中
返品不可
39084586M2KJ-90A1-05EK表示灯長角赤/緑(2色発光)DC544
3,100
2,998
3,298(税込)
31日以内出荷
返品不可
39084324M2KA-90A1-12ER表示灯DC1218
1,130
1,098
1,208(税込)
欠品中
返品不可
39084595M2KJ-90A1-05ER表示灯長角DC544
1,560
1,498
1,648(税込)
31日以内出荷
返品不可
39084333M2KA-90A1-12EW表示灯DC1218
1,130
1,098
1,208(税込)
欠品中
返品不可
39084604M2KJ-90A1-05EW表示灯長角DC544
1,560
1,498
1,648(税込)
欠品中
返品不可
39084342M2KA-90A1-12EY表示灯DC1218
1,130
1,098
1,208(税込)
欠品中
返品不可
39084613M2KJ-90A1-05EY表示灯長角DC544
1,560
1,498
1,648(税込)
欠品中
返品不可
39084351M2KA-90A1-24EA表示灯DC1218
1,130
1,098
1,208(税込)
61日以内出荷
返品不可
39084622M2KJ-90A1-12EA表示灯長角DC1222
1,560
1,498
1,648(税込)
欠品中
返品不可
39084367M2KA-90A1-24EG表示灯DC1218
1,130
1,098
1,208(税込)
56日以内出荷
返品不可
39084631M2KJ-90A1-12EG表示灯長角DC1222
1,560
1,498
1,648(税込)
欠品中
返品不可
39084376M2KA-90A1-24ER表示灯DC249
1,130
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
39084647M2KJ-90A1-12EK表示灯長角赤/緑(2色発光)DC1222
1,560
1,498
1,648(税込)
欠品中
返品不可
39084385M2KA-90A1-24EW表示灯DC249
1,130
1,098
1,208(税込)
61日以内出荷
返品不可
39084656M2KJ-90A1-12ER表示灯長角DC1222
1,560
1,498
1,648(税込)
61日以内出荷
返品不可
39084394M2KA-90A1-24EY表示灯DC249
1,130
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
39084665M2KJ-90A1-12EW表示灯長角DC1222
1,560
1,498
1,648(税込)
61日以内出荷
返品不可
39084674M2KJ-90A1-12EY表示灯長角DC1222
1,560
1,498
1,648(税込)
欠品中
返品不可
39084683M2KJ-90A1-24EA表示灯長角DC2411
1,560
1,498
1,648(税込)
欠品中
返品不可
39084701M2KJ-90A1-24EK表示灯長角赤/緑(2色発光)DC2411
2,650
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
39084717M2KJ-90A1-24ER表示灯長角DC2411
1,560
1,498
1,648(税込)
61日以内出荷
返品不可
39084726M2KJ-90A1-24EW表示灯長角DC2411
1,560
1,498
1,648(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
39084735M2KJ-90A1-24EY表示灯長角DC2411
1,560
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする