曜日別特売

停止検知ユニット G9SX-SM

停止検知ユニット G9SX-SM - omron(オムロン)停止検知ユニット G9SX-SM - omron(オムロン)
定格電圧(V)DC24保護構造端子台部:IP20、製品本体:IP40消費電力(W)4以下入力電圧(V)停止検知入力(Z1-Z2間/Z3-Z4間)AC480以下(120Hz以下)機能停止検知ユニット出力構成安全出力なし/安全停止検知出力3出力/補助出力2出力耐振動10~55~10Hz/片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)許容電圧(V)変動範囲:電源電圧の-15%~10%耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)300内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
端子台
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46382987G9SX-SM032-RCスプリング式端子台
79,000
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
46382996G9SX-SM032-RTねじ式端子台
79,000
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

制御機器・PLC・リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする