omron(オムロン)
セーフティネットワークコントローラ NE1A-SCPU
仕様
●ユニットバージョン:Ver.2.0
保護構造
IP20
消費電流(A)
通信電源DC24V/0.015・内部回路電源DC24V/0.230・I/O電源DC24V/0.040(入力用)/0.120(出力用)
取付け方法
DINレール(IEC60715/TH35-7.5/TH35-15)
耐衝撃(m/s
2
)
150/11ms
耐振動
10~57Hz/0.35mm/57~150Hz、50m/s
2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
出力構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46383005
NE1A-SCPU01-V1-VER2.0
安全入力16点/テスト出力4点/安全出力8点
¥
255,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46383014
NE1A-SCPU02-VER2.0
安全入力40点/テスト出力8点/安全出力8点
¥
380,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください