ビットスレーブ e-CONコネクタタイプ CRT1B-□D02S(-1)

ビットスレーブ e-CONコネクタタイプ CRT1B-□D02S(-1) - omron(オムロン)
保護構造IEC規格 IP20保存温度(℃)-25~65絶縁方式非絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~65使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)入出力点数2点耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm/60~150Hz 50(m/s2)/X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)25~85(結露なきこと)回路数2点/コモンI/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)通信電源電圧(V)DC14~26.4内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
質量(kg)
電圧(V)
耐電圧
定格出力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46383741CRT1B-ID02S都度納期確認0.07以下DC10.5以上(各入力端子とV間)(ON)、DC5以下(各入力端子とV間)(OFF)AC500V(絶縁されている回路間)-
10,800
7,998
8,798(税込)
31日以内出荷
返品不可
46383757CRT1B-ID02S-1都度納期確認0.07以下DC10.5以上(各入力端子とG間)(ON)、DC5以下(各入力端子とG間)(OFF)--
10,800
7,998
8,798(税込)
31日以内出荷
返品不可
46383784CRT1B-OD02S都度納期確認0.059以下--0.2/点
10,800
7,998
8,798(税込)
31日以内出荷
返品不可
46383793CRT1B-OD02S-1都度納期確認0.059以下--0.2/点
10,800
7,998
8,798(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする