omron(オムロン)
EtherCAT分岐スレーブ GX-JC03/JC06
仕様
●保存周囲温度(℃):-25~65●保存周囲湿度:25~85%(結露のないこと)
適合規格
CE、UC1
電源電圧(V)
DC20.4~28.8(DC24-15~+20%)
使用周囲温度(℃)
-10~55
使用周囲湿度
25~85%(結露のないこと)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
ポート数
消費電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46386121
GX-JC03
0.165
25×78×90
3
0.08(5V系)
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
46386137
GX-JC06
0.22
48×78×90
6
0.17(5V系)
¥
36,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください