omron(オムロン)
押ボタンスイッチ はんだづけ端子
仕様
一般負荷、微小負荷共用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
種類
使用電圧(V)
接点構成
端子形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46493151
A16-T1-1
減圧照光 スイッチ部
関連商品
AC/DC100/110
1c
はんだ端子
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
121日以内出荷
返品不可
46493167
A16-T1-2
減圧照光 スイッチ部
関連商品
AC/DC100/110
2c
はんだ端子
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
121日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください