曜日別特売

押ボタンスイッチ クイックコネクタ

押ボタンスイッチ クイックコネクタ - omron(オムロン)
仕様一般負荷、微小負荷共用内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種別
種類
使用電圧(V)
接点構成
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46493176A16-T1-2S都度納期確認減圧照光 スイッチ部関連商品AC/DC100/1102cクイックコネクタ
2,400
2,398
2,638(税込)
114日以内出荷
返品不可
46493185A16-T2-2S-減圧照光 スイッチ部関連商品AC/DC200/2202cクイックコネクタ
2,900
2,898
3,188(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする