omron(オムロン)
クイック・コネクタスイッチ部ユニット
保護構造
IP65
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種類
照光色
接点構成
端子形状
動作方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46498164
A16S-3N-2LS
-
スイッチ部ユニット
-
2c
-
セレクタ
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46498182
A16W-3NG-24D-2S
都度納期確認
スイッチ部ユニット
緑
2c
-
セレクタ
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
111日以内出荷
返品不可
46498243
A16W-3NR-24D-2S
都度納期確認
スイッチ部ユニット
赤
2c
-
セレクタ
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46498322
A16W-3NY-T1-2
都度納期確認
スイッチ部ユニット
黄
2c
-
セレクタ
¥
2,550
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46498173
A16W-3NG-12D-2S
都度納期確認
照光式
緑
2c
クイックコネクタ
セレクタ
¥
2,150
取扱い終了
返品不可
46498191
A16W-3NG-5D-2S
都度納期確認
照光式
緑
2c
クイックコネクタ
セレクタ
¥
2,150
取扱い終了
返品不可
46498207
A16W-3NG-T1-2
-
照光式
緑
2c
はんだ端子
セレクタ
¥
2,300
取扱い終了
返品不可
46498216
A16W-3NG-T1-2S
都度納期確認
照光式
緑
2c
クイックコネクタ
セレクタ
¥
2,850
取扱い終了
返品不可
46498225
A16W-3NG-T2-2S
都度納期確認
照光式
緑
2c
クイックコネクタ
セレクタ
¥
3,650
取扱い終了
返品不可
46498234
A16W-3NR-12D-2S
都度納期確認
照光式
赤
2c
クイックコネクタ
セレクタ
¥
2,150
取扱い終了
返品不可
46498252
A16W-3NR-5D-2S
都度納期確認
照光式
赤
2c
クイックコネクタ
セレクタ
¥
2,150
取扱い終了
返品不可
46498261
A16W-3NR-T1-2
-
照光式
赤
2c
はんだ端子
セレクタ
¥
2,300
取扱い終了
返品不可
46498277
A16W-3NR-T1-2S
都度納期確認
照光式
赤
2c
クイックコネクタ
セレクタ
¥
2,850
取扱い終了
返品不可
46498286
A16W-3NR-T2-2S
都度納期確認
スイッチ部ユニット
赤
2c
-
セレクタ
¥
3,650
取扱い終了
返品不可
46498295
A16W-3NY-12D-2S
都度納期確認
照光式
黄
2c
クイックコネクタ
セレクタ
¥
2,150
取扱い終了
返品不可
46498304
A16W-3NY-24D-2S
都度納期確認
スイッチ部ユニット
黄
2c
-
セレクタ
¥
2,150
取扱い終了
返品不可
46498313
A16W-3NY-5D-2S
都度納期確認
照光式
黄
2c
クイックコネクタ
セレクタ
¥
2,150
取扱い終了
返品不可
46498331
A16W-3NY-T1-2S
都度納期確認
照光式
黄
2c
クイックコネクタ
セレクタ
¥
2,850
取扱い終了
返品不可
46498347
A16W-3NY-T2-2S
都度納期確認
照光式
黄
2c
クイックコネクタ
セレクタ
¥
3,650
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください