DCパワーリレー G9EH-1

DCパワーリレー G9EH-1 - omron(オムロン)DCパワーリレー G9EH-1 - omron(オムロン)
電気的耐久性
DC400V 200A 3000回以上
DC400V 300A 1000回以上
遮断電流(A)
最大:DC400V2500(1回)
過負荷しゃ断:DC400V700(40回以上)
逆極性しゃ断:DC200V-200(1000回以上)
質量(g)約850タイプ開閉・通電タイプ極数1極消費電力(W)約7接点構成1a端子形状コネクタ端子(コイル端子)、ねじ端子(接点端子)通電電流(A)短時間:450(10分間)絶縁抵抗(MΩ)コイル-接点間:1000 以上、同極接点間:1000 以上使用周囲温度(℃)-40~85℃ (ただし、氷結および結露のないこと)接触抵抗(mΩ)30以下(Typ. 0.2 mΩ)耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2)耐衝撃(耐久)490m/s2復帰電圧定格電圧の8%以上耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2)耐衝撃(誤動作)200m/s2機械的耐久性20万回最大許容電圧(V)定格電圧の130%(at23℃10分以内)動作時間(ms)50以下定格通電電流(A)300復帰時間(ms)30以下接点最大許容電圧(V)400接点最大許容電流(A)300負荷電流(A)最小1電圧降下(V)0.1 以下(300A通電時)耐電圧(V/min)コイル-接点間:2500以上、同極接点間:2500以上動作電圧(V)定格電圧の75%以下使用周囲湿度(%RH)5~85接点定格制御容量(抵抗負荷)DC400V 300A内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
備考
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46584815G9EH-1-DC12都度納期確認パワーリレー
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
46584824G9EH-1-DC24-パワーリレー
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする