曜日別特売

DINコネクタ XC5A

DINコネクタ XC5A - omron(オムロン)DINコネクタ XC5A - omron(オムロン)
(1件のレビュー)
内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
メッキ
挿抜回数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46585147XC5A-0122-A---
オープン
779
857(税込)
121日以内出荷
返品不可
46585165XC5A-0182-1A---
オープン
749
824(税込)
121日以内出荷
返品不可
46585192XC5A-1682-1A---
オープン
499
549(税込)
121日以内出荷
返品不可
46585201XC5A-2022-1A---
オープン
299
329(税込)
121日以内出荷
返品不可
46585217XC5A-2022-A---
オープン
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
46585226XC5A-2082-1A---
オープン
289
318(税込)
51日以内出荷
返品不可
46585262XC5A-3082-1A---
オープン
359
395(税込)
121日以内出荷
返品不可
46585271XC5A-3222-A---
オープン
369
406(税込)
51日以内出荷
返品不可
46585305XC5A-3282-1A---
オープン
349
384(税込)
51日以内出荷
返品不可
46585314XC5A-4422-A---
オープン
449
494(税込)
121日以内出荷
返品不可
46585341XC5A-4482-1A---
オープン
429
472(税込)
51日以内出荷
返品不可
46585357XC5A-5022-A---
オープン
479
527(税込)
51日以内出荷
返品不可
46585393XC5A-5082-1A---
オープン
459
505(税込)
51日以内出荷
返品不可
46585402XC5A-6422-1A---
オープン
699
769(税込)
51日以内出荷
返品不可
46585411XC5A-6422-A---
オープン
559
615(税込)
51日以内出荷
返品不可
46585445XC5A-6482-1A---
オープン
529
582(税込)
51日以内出荷
返品不可
46585454XC5A-6482-A---
オープン
559
615(税込)
121日以内出荷
返品不可
46585244XC5A-2482-1ADINコネクタ/DINスタイルコネクタ--
オープン
取扱い終了
返品不可
46585323XC5A-4432DINコネクタ--
オープン
取扱い終了
返品不可
46585384XC5A-5042-ADINコネクタ/DINスタイルコネクタ--
オープン
取扱い終了
返品不可
46585436XC5A-6482---
オープン
取扱い終了
返品不可
46585156XC5A-0142-1ADINコネクタ--
オープン
取扱い終了
返品不可
46585174XC5A-1082-1ADINコネクタ--
オープン
取扱い終了
返品不可
46585287XC5A-3242-1ADINコネクタ--
オープン
取扱い終了
返品不可
46585296XC5A-3282DINコネクタ--
オープン
取扱い終了
返品不可
46585332XC5A-4432-1ADINコネクタ--
オープン
取扱い終了
返品不可
46585366XC5A-5032DINコネクタ金メッキ0.15μm(接触部)50
オープン
取扱い終了
返品不可
46585375XC5A-5042-1ADINコネクタ--
オープン
取扱い終了
返品不可
46585427XC5A-6442-1A---
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46585244XC5A-2482-1A46585235XC5A-2482-1画像準備中DINスタイルコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5omron(オムロン)1個
249
税込274
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46585323XC5A-443239102043XC5A-4422XC5A-4432 DINコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5 omron(オムロン) 39102043DINコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5omron(オムロン)1個
439
税込483
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46585384XC5A-5042-A46585357XC5A-5022-AXC5A-5042-A DINコネクタ XC5A omron(オムロン) 46585357DINコネクタ XC5Aomron(オムロン)1個
479
税込527
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46585436XC5A-648239102086XC5A-6422XC5A-6482 DINコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5 omron(オムロン) 39102086DINコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5omron(オムロン)1個
459
税込505
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46585271
2020-12-13
用途: オーディオ機器のメンテナンス

約20年前のオーディオ機器のメンテナンスをする際に使用しました。
古い機器なので、保守部品の入手が困難なので、モノタロウ様で
見つけた時には嬉しかったです。それに価格もすごくリーズナブルで
大変助かりました。性能も全く問題ありません。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする