曜日別特売

I/Oコネクタ用接続ケーブル

I/Oコネクタ用接続ケーブル - omron(オムロン)
適合機種形XW2D-40C6タイプノーマル配線定格電圧(V)AC125/DC24耐電圧AC500V 1min.(リーク電流1mA以下)定格電流(A)1材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-25~80接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(ケーブル)AWG28材質(カバー)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)材質(コンタクト)リン青銅(接触部・圧接部)色(カバー)黒色表面処理(コンタクト)ニッケル下地金メッキ(0.15μm)(接触部)、ニッケル下地錫メッキ(2.0μm)(圧接部)表面処理(ケーブル)シールドあり色(ハウジング)黒色内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46592402XW2Z-050BU都度納期確認0.5
7,550
6,798
7,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
46593513XW2Z-150BU都度納期確認1.5
8,650
7,898
8,688(税込)
31日以内出荷
返品不可
46592831XW2Z-100BU都度納期確認1
8,350
取扱い終了
返品不可
46593671XW2Z-200BU都度納期確認2
9,600
取扱い終了
返品不可
46594107XW2Z-300BU都度納期確認3
12,500
取扱い終了
返品不可
46594301XW2Z-500BU都度納期確認5
13,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする