曜日別特売

丸型防水コネクタ 組込式コネクタ XS5C

丸型防水コネクタ 組込式コネクタ XS5C - omron(オムロン)
タイプソケット使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC60529)定格電圧(V)DC250定格電流(A)4絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500V にて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅/Ni下地金メッキ0.4μmロック強度引張り:100N/15s、回転:1N・m/15s材質(固定金具)亜鉛合金/Niメッキ耐電圧(V)(コネクタ部)AC1500 1分間(リーク電流1mA以下)ロック操作力(N・m)0.1~0.25材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具(爪))SUS挿抜耐久(回)50以上内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
形状
極数
接続方法
適合ケーブル外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46680006XS5C-D422都度納期確認L形タイプ4はんだΦ5~6(Φ6用)
1,160
999
1,099(税込)
85日以内出荷
返品不可
46680015XS5C-D424-L形タイプ4はんだΦ4~5(Φ4用)
1,160
999
1,099(税込)
85日以内出荷
返品不可
46680024XS5C-D425-ストレートタイプ4はんだΦ3用(Φ3~Φ4)
1,130
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
46680033XS5C-D426-L形タイプ4はんだΦ3用(Φ3~Φ4)
1,160
999
1,099(税込)
85日以内出荷
返品不可
46680042XS5C-D4C1-ストレートタイプ4圧着Φ6用(Φ5~Φ6)
880
789
868(税込)
66日以内出荷
返品不可
46680051XS5C-D4C2-L形タイプ4圧着Φ6用(Φ5~Φ6)
880
789
868(税込)
61日以内出荷
返品不可
46680067XS5C-D4C3-ストレートタイプ4圧着Φ4用(Φ4~Φ5)
880
789
868(税込)
61日以内出荷
返品不可
46680076XS5C-D4C4-ストレートタイプ4圧着Φ4用(Φ4~Φ5)
880
789
868(税込)
76日以内出荷
返品不可
46680085XS5C-D4C5-ストレートタイプ4圧着Φ3用(Φ3~Φ4)
880
789
868(税込)
76日以内出荷
返品不可
46680094XS5C-D4C6-L形タイプ4圧着Φ3用(Φ3~Φ4)
880
789
868(税込)
76日以内出荷
返品不可
46680103XS5C-D4S4-L形タイプ4ねじ結線Φ4用(Φ4~Φ5)
1,160
999
1,099(税込)
31日以内出荷
返品不可
46680112XS5C-D4S5-ストレートタイプ4ねじ結線Φ3用(Φ3~Φ4)
1,130
999
1,099(税込)
61日以内出荷
返品不可
46680121XS5C-D4S6-L形タイプ4ねじ結線Φ3用(Φ3~Φ4)
1,160
999
1,099(税込)
31日以内出荷
返品不可
46680137XS5C-D4S7-ストレートタイプ4ねじ結線Φ8用(Φ7~Φ8)
1,200
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
46680146XS5C-D4S9-ストレートタイプ4ねじ結線Φ7用(Φ6~Φ7)
1,200
1,198
1,318(税込)
31日以内出荷
返品不可
46680155XS5C-D5S1-ストレートタイプ8ねじ結線Φ6用(Φ5~Φ6)
1,290
1,198
1,318(税込)
61日以内出荷
返品不可
46680164XS5C-D5S3-ストレートタイプ8ねじ結線Φ4用(Φ4~Φ5)
1,200
1,198
1,318(税込)
61日以内出荷
返品不可
46680173XS5C-D5S5-ストレートタイプ8ねじ結線Φ3用(Φ3~Φ4)
1,200
1,198
1,318(税込)
31日以内出荷
返品不可
46680182XS5C-D5S7-ストレートタイプ8ねじ結線Φ8用(Φ7~Φ8)
1,290
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
46680191XS5C-D5S9-ストレートタイプ8ねじ結線Φ7用(Φ6~Φ7)
1,290
1,198
1,318(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする