omron(オムロン)
ダストカバー
材質(本体)
ポリ塩化ビニール
材質(カバー)
軟質塩化ビニル
色(本体)
赤
色(カバー)
赤色
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46684312
XS3Z-13
都度納期確認
アンプ形E2J-JC4A用
¥
60
¥
57
¥
63
(税込)
68日以内出荷
返品不可
46684337
XS3Z-15
都度納期確認
センサ形E2J-W□MA用
¥
60
¥
57
¥
63
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください