曜日別特売

プラグ片側 コネクタ付ケーブル (M12 ストレート)

プラグ片側 コネクタ付ケーブル (M12 ストレート) - omron(オムロン)
仕様●色(ケーブル):ライトブルー種類イーサネット用極数4保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20定格電圧(V)DC30定格電流(A)3コネクタ形状片側コネクタ(M12プラグ)絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用周囲温度(℃)-25~70接触抵抗(mΩ)40以下保存温度範囲(℃)-25~70メッキ金めっきケーブル引出方向ストレート耐電圧(V/min)AC1000 (リーク電流1mA以下)ケーブル種類標準ケーブル内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46685371XS5H-T421-BM0-K0.5
2,100
2,098
2,308(税込)
121日以内出荷
返品不可
46685396XS5H-T421-CM0-K1
2,450
2,398
2,638(税込)
61日以内出荷
返品不可
46685414XS5H-T421-DM0-K2
3,150
2,998
3,298(税込)
61日以内出荷
返品不可
46685432XS5H-T421-EM0-K3
3,850
3,798
4,178(税込)
61日以内出荷
返品不可
46685457XS5H-T421-GM0-K5
5,300
4,898
5,388(税込)
当日出荷
46685475XS5H-T421-JM0-K10
8,600
7,798
8,578(税込)
121日以内出荷
返品不可
46685484XS5H-T421-KM0-K15
11,800
9,998
10,998(税込)
121日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする