プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/M12ストレート)

プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/M12ストレート) - omron(オムロン)プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/M12ストレート) - omron(オムロン)プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/M12ストレート) - omron(オムロン)
金メッキ(μm)0.4内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
コネクタ形状
ケーブル長(m)
ケーブル
ケーブル引出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66533048XS5W-T421-BM2-KR4両側コネクタ(M12プラグ/M12プラグ)0.5耐屈曲ロボットケーブルストレート
5,300
4,298
4,728(税込)
121日以内出荷
返品不可
66533057XS5W-T421-BM2-SS4両側コネクタ(M12プラグ/M12プラグ)0.5シールド強化ケーブルストレート
4,650
3,998
4,398(税込)
31日以内出荷
返品不可
46685511XS5W-T421-BM2-K4両側コネクタ(M12プラグ/M12プラグ)0.5標準ケーブルストレート
3,250
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
66533127XS5W-T421-CM2-KR4両側コネクタ(M12プラグ/M12プラグ)1耐屈曲ロボットケーブルストレート
6,050
5,298
5,828(税込)
121日以内出荷
返品不可
46685536XS5W-T421-CM2-K4両側コネクタ(M12プラグ/M12プラグ)1標準ケーブルストレート
3,650
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
66533136XS5W-T421-CM2-SS4両側コネクタ(M12プラグ/M12プラグ)1シールド強化ケーブルストレート
5,100
4,398
4,838(税込)
31日以内出荷
返品不可
46685554XS5W-T421-DM2-K4両側コネクタ(M12プラグ/M12プラグ)2標準ケーブルストレート
4,350
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
46685572XS5W-T421-EM2-K4両側コネクタ(M12プラグ/M12プラグ)3標準ケーブルストレート
5,050
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
46685597XS5W-T421-GM2-K4両側コネクタ(M12プラグ/M12プラグ)5標準ケーブルストレート
6,450
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
66533206XS5W-T421-DM2-KR4両側コネクタ(M12プラグ/M12プラグ)2耐屈曲ロボットケーブルストレート
7,050
5,498
6,048(税込)
31日以内出荷
返品不可
66533215XS5W-T421-DM2-SS4両側コネクタ(M12プラグ/M12プラグ)2シールド強化ケーブルストレート
6,050
4,998
5,498(税込)
31日以内出荷
返品不可
46685615XS5W-T421-JM2-K4両側コネクタ(M12プラグ/M12プラグ)10標準ケーブルストレート
9,800
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
46685633XS5W-T421-KM2-K4両側コネクタ(M12プラグ/M12プラグ)15標準ケーブルストレート
12,900
10,980
12,078(税込)
61日以内出荷
返品不可
66533285XS5W-T421-EM2-KR4両側コネクタ(M12プラグ/M12プラグ)3耐屈曲ロボットケーブルストレート
8,050
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
66533294XS5W-T421-EM2-SS4両側コネクタ(M12プラグ/M12プラグ)3シールド強化ケーブルストレート
7,050
5,498
6,048(税込)
31日以内出荷
返品不可
66533364XS5W-T421-GM2-KR4両側コネクタ(M12プラグ/M12プラグ)5耐屈曲ロボットケーブルストレート
10,400
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
66533373XS5W-T421-GM2-SS4両側コネクタ(M12プラグ/M12プラグ)5シールド強化ケーブルストレート
9,000
6,998
7,698(税込)
61日以内出荷
返品不可
66533443XS5W-T421-JM2-KR4両側コネクタ(M12プラグ/M12プラグ)10耐屈曲ロボットケーブルストレート
16,900
15,980
17,578(税込)
61日以内出荷
返品不可
66533452XS5W-T421-JM2-SS4両側コネクタ(M12プラグ/M12プラグ)10シールド強化ケーブルストレート
13,700
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
66533538XS5W-T421-KM2-KR4両側コネクタ(M12プラグ/M12プラグ)15耐屈曲ロボットケーブルストレート
20,500
19,980
21,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする