omron(オムロン)
プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12 L形/RJ45)
金メッキ(μm)
0.4
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタ形状
極数
ケーブル
ケーブル長(m)
ケーブル引出方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05772743
XS5W-T422-CMC-K
両側コネクタ(M12プラグ/RJ45プラグ)
4
標準ケーブル
1
L形
¥
5,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05772752
XS5W-T422-DMC-K
両側コネクタ(M12プラグ/RJ45プラグ)
4
標準ケーブル
2
L形
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
66533583
XS5W-T422-AMC-K
両側コネクタ(M12プラグ/RJ45プラグ)
4
標準ケーブル
0.3
L形
¥
5,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66533608
XS5W-T422-BMC-K
両側コネクタ(M12プラグ/RJ45プラグ)
4
標準ケーブル
0.5
L形
¥
5,250
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66533644
XS5W-T422-EMC-K
両側コネクタ(M12プラグ/RJ45プラグ)
4
標準ケーブル
3
L形
¥
7,050
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66533662
XS5W-T422-GMC-K
両側コネクタ(M12プラグ/RJ45プラグ)
4
標準ケーブル
5
L形
¥
8,450
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66533687
XS5W-T422-JMC-K
両側コネクタ(M12プラグ/RJ45プラグ)
4
標準ケーブル
10
L形
¥
11,700
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66533705
XS5W-T422-KMC-K
両側コネクタ(M12プラグ/RJ45プラグ)
4
標準ケーブル
15
L形
¥
14,900
¥
14,880
¥
16,368
(税込)
61日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください