曜日別特売

プリント基板用端子台 XW4C (プッシュインタイプ)

プリント基板用端子台 XW4C (プッシュインタイプ) - omron(オムロン)プリント基板用端子台 XW4C (プッシュインタイプ) - omron(オムロン)プリント基板用端子台 XW4C (プッシュインタイプ) - omron(オムロン)
(1件のレビュー)

単線/棒端子付きは、電線を差し込むだけで簡単に結線。
撚線は、一般的なドライバで簡単に結線。

内容量1個
全36種類を絞り込む
形状
極数(P)
端子間ピッチ(mm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
備考
形状
極数(P)
使用温度範囲(℃)
列数
端子間ピッチ(mm)
絶縁抵抗(MΩ)
耐電圧(V/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05774868XW4C-02D1-H1-水平タイプ2-40~10013.55以上(DC500V)AC2500
オープン
109
120(税込)
115日以内出荷
返品不可
05774877XW4C-02D1-V1-垂直タイプ2-40~10013.55以上(DC500V)AC2500
オープン
94
103(税込)
115日以内出荷
返品不可
05774886XW4C-02E1-H1-水平タイプ2-40~10015.05以上(DC500V)AC4000
オープン
89
98(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
05774895XW4C-02E1-V1-垂直タイプ2-40~10015.05以上(DC500V)AC4000
オープン
85
94(税込)
当日出荷
05774904XW4C-03D1-H1都度納期確認水平タイプ3-40~10013.55以上(DC500V)AC2500
オープン
179
197(税込)
115日以内出荷
返品不可
05774913XW4C-03D1-V1-垂直タイプ3-40~10013.55以上(DC500V)AC2500
オープン
179
197(税込)
当日出荷
05774922XW4C-03E1-H1-水平タイプ3-40~10015.05以上(DC500V)AC4000
オープン
159
175(税込)
115日以内出荷
返品不可
05774938XW4C-03E1-V1-垂直タイプ3-40~10015.05以上(DC500V)AC4000
オープン
179
197(税込)
115日以内出荷
返品不可
05774947XW4C-04D1-H1都度納期確認水平タイプ4-40~10013.55以上(DC500V)AC2500
オープン
259
285(税込)
115日以内出荷
返品不可
05774956XW4C-04D1-V1-垂直タイプ4-40~10013.55以上(DC500V)AC2500
オープン
229
252(税込)
115日以内出荷
返品不可
05774965XW4C-04E1-H1-水平タイプ4-40~10015.05以上(DC500V)AC4000
オープン
199
219(税込)
115日以内出荷
返品不可
05774974XW4C-04E1-V1-垂直タイプ4-40~10015.05以上(DC500V)AC4000
オープン
219
241(税込)
当日出荷
05774983XW4C-05D1-H1都度納期確認水平タイプ5-40~10013.55以上(DC500V)AC2500
オープン
289
318(税込)
115日以内出荷
返品不可
05774992XW4C-05D1-V1都度納期確認垂直タイプ5-40~10013.55以上(DC500V)AC2500
オープン
249
274(税込)
115日以内出荷
返品不可
05775008XW4C-05E1-H1都度納期確認水平タイプ5-40~10015.05以上(DC500V)AC4000
オープン
268
295(税込)
115日以内出荷
返品不可
05775026XW4C-06D1-H1都度納期確認水平タイプ6-40~10013.55以上(DC500V)AC2500
オープン
299
329(税込)
115日以内出荷
返品不可
05775035XW4C-06D1-V1都度納期確認垂直タイプ6-40~10013.55以上(DC500V)AC2500
オープン
289
318(税込)
115日以内出荷
返品不可
05775044XW4C-06E1-H1都度納期確認水平タイプ6-40~10015.05以上(DC500V)AC4000
オープン
269
296(税込)
115日以内出荷
返品不可
05775062XW4C-07D1-H1都度納期確認水平タイプ7-40~10013.55以上(DC500V)AC2500
オープン
329
362(税込)
115日以内出荷
返品不可
05775078XW4C-07D1-V1-垂直タイプ7-40~10013.55以上(DC500V)AC2500
オープン
339
373(税込)
115日以内出荷
返品不可
05775087XW4C-07E1-H1-水平タイプ7-40~10015.05以上(DC500V)AC4000
オープン
309
340(税込)
115日以内出荷
返品不可
05775096XW4C-07E1-V1都度納期確認垂直タイプ7-40~10015.05以上(DC500V)AC4000
オープン
299
329(税込)
115日以内出荷
返品不可
05775105XW4C-08D1-H1都度納期確認水平タイプ8-40~10013.55以上(DC500V)AC2500
オープン
429
472(税込)
115日以内出荷
返品不可
05775114XW4C-08D1-V1-垂直タイプ8-40~10013.55以上(DC500V)AC2500
オープン
399
439(税込)
115日以内出荷
返品不可
05775123XW4C-08E1-H1都度納期確認水平タイプ8-40~10015.05以上(DC500V)AC4000
オープン
339
373(税込)
115日以内出荷
返品不可
05775132XW4C-08E1-V1-垂直タイプ8-40~10015.05以上(DC500V)AC4000
オープン
339
373(税込)
115日以内出荷
返品不可
05775148XW4C-09D1-H1都度納期確認水平タイプ9-40~10013.55以上(DC500V)AC2500
オープン
449
494(税込)
115日以内出荷
返品不可
05775157XW4C-09D1-V1-垂直タイプ9-40~10013.55以上(DC500V)AC2500
オープン
429
472(税込)
115日以内出荷
返品不可
05775166XW4C-09E1-H1都度納期確認水平タイプ9-40~10015.05以上(DC500V)AC4000
オープン
429
472(税込)
115日以内出荷
返品不可
05775175XW4C-09E1-V1都度納期確認垂直タイプ9-40~10015.05以上(DC500V)AC4000
オープン
399
439(税込)
115日以内出荷
返品不可
05775184XW4C-10D1-H1都度納期確認水平タイプ10-40~10013.55以上(DC500V)AC2500
オープン
469
516(税込)
115日以内出荷
返品不可
05775202XW4C-10E1-H1-水平タイプ10-40~10015.05以上(DC500V)AC4000
オープン
449
494(税込)
115日以内出荷
返品不可
05775218XW4C-10E1-V1都度納期確認垂直タイプ10-40~10015.05以上(DC500V)AC4000
オープン
429
472(税込)
115日以内出荷
返品不可
05775017XW4C-05E1-V1都度納期確認垂直タイプ5-40~10015.05以上(DC500V)AC4000
オープン
259
285(税込)
欠品中
返品不可
05775053XW4C-06E1-V1都度納期確認垂直タイプ6-40~10015.05以上(DC500V)AC4000
オープン
259
285(税込)
欠品中
返品不可
05775193XW4C-10D1-V1-垂直タイプ10-40~10013.55以上(DC500V)AC2500
オープン
449
494(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05774974
2021-10-12
用途: 基板作成部品
製造業

他で入手難だったがモノタロウにはありました
助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする