曜日別特売

照光押ボタンスイッチ(正方形)(角胴形)超高輝度タイプ A3P

照光押ボタンスイッチ(正方形)(角胴形)超高輝度タイプ A3P - omron(オムロン)
保護構造IP40ケース色分割方式無分割内容量1個
全260種類を絞り込む
接点構成
260種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
ボタン形状
照光色
接点構成
端子形状
動作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66443283A3PA-90A11-24EY照光式1cはんだ端子/タブ端子モメンタリ
オープン
3,898
4,288(税込)
120日以内出荷
返品不可
66444288A3PA-90C11-24EY照光式2cはんだ端子/タブ端子モメンタリ
オープン
3,998
4,398(税込)
61日以内出荷
返品不可
66443152A3PA-90A11-12AG照光式1cはんだ端子/タブ端子モメンタリ
2,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
66443168A3PA-90A11-12AO照光式1cはんだ端子/タブ端子モメンタリ
2,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
66443186A3PA-90A11-12AR照光式1cはんだ端子/タブ端子モメンタリ
2,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
66443195A3PA-90A11-12AW照光式1cはんだ端子/タブ端子モメンタリ
2,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
66443222A3PA-90A11-24AG照光式1cはんだ端子/タブ端子モメンタリ
2,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
66443238A3PA-90A11-24AO照光式1cはんだ端子/タブ端子モメンタリ
2,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
66443256A3PA-90A11-24AR照光式1cはんだ端子/タブ端子モメンタリ
2,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
66443265A3PA-90A11-24AW照光式1cはんだ端子/タブ端子モメンタリ
2,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
66443274A3PA-90A11-24AY照光式1cはんだ端子/タブ端子モメンタリ
2,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
66443432A3PA-90A12-12AR照光式1cはんだ端子/タブ端子モメンタリ
2,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
66443475A3PA-90A12-24AG照光式1cはんだ端子/タブ端子モメンタリ
2,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
66443484A3PA-90A12-24AO照光式1cはんだ端子/タブ端子モメンタリ
2,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
66443502A3PA-90A12-24AR照光式1cはんだ端子/タブ端子モメンタリ
2,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
66443518A3PA-90A12-24AW照光式1cはんだ端子/タブ端子モメンタリ
2,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
66443658A3PA-90B11-12AG照光式1cはんだ端子/タブ端子オルタネイト
2,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
66443667A3PA-90B11-12AO照光式1cはんだ端子/タブ端子オルタネイト
2,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
66443685A3PA-90B11-12AR照光式1cはんだ端子/タブ端子オルタネイト
2,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
66443728A3PA-90B11-24AG照光式1cはんだ端子/タブ端子オルタネイト
2,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
66443737A3PA-90B11-24AO照光式1cはんだ端子/タブ端子オルタネイト
2,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
66443755A3PA-90B11-24AR照光式1cはんだ端子/タブ端子オルタネイト
2,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
66443764A3PA-90B11-24AW照光式1cはんだ端子/タブ端子オルタネイト
2,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
66443965A3PA-90B12-24AG照光式1cはんだ端子/タブ端子オルタネイト
2,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
66443974A3PA-90B12-24AO照光式1cはんだ端子/タブ端子オルタネイト
2,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
66444008A3PA-90B12-24AW照光式1cはんだ端子/タブ端子オルタネイト
2,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
66444157A3PA-90C11-12AG照光式2cはんだ端子/タブ端子モメンタリ
3,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
66444166A3PA-90C11-12AO照光式2cはんだ端子/タブ端子モメンタリ
3,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
66444184A3PA-90C11-12AR照光式2cはんだ端子/タブ端子モメンタリ
3,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
66444193A3PA-90C11-12AW照光式2cはんだ端子/タブ端子モメンタリ
3,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
66444227A3PA-90C11-24AG照光式2cはんだ端子/タブ端子モメンタリ
3,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
66444236A3PA-90C11-24AO照光式2cはんだ端子/タブ端子モメンタリ
3,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
66444254A3PA-90C11-24AR照光式2cはんだ端子/タブ端子モメンタリ
3,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
66444263A3PA-90C11-24AW照光式2cはんだ端子/タブ端子モメンタリ
3,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
66444272A3PA-90C11-24AY照光式2cはんだ端子/タブ端子モメンタリ
3,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
66444455A3PA-90C12-12AW照光式2cはんだ端子/タブ端子モメンタリ
3,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
66444498A3PA-90C12-24AG照光式2cはんだ端子/タブ端子モメンタリ
3,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
66444507A3PA-90C12-24AO照光式2cはんだ端子/タブ端子モメンタリ
3,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
66444525A3PA-90C12-24AR照光式2cはんだ端子/タブ端子モメンタリ
3,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
66444534A3PA-90C12-24AW照光式2cはんだ端子/タブ端子モメンタリ
3,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
66444683A3PA-90D11-12AG照光式2cはんだ端子/タブ端子オルタネイト
3,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
66444717A3PA-90D11-12AR照光式2cはんだ端子/タブ端子オルタネイト
3,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
66444726A3PA-90D11-12AW照光式2cはんだ端子/タブ端子オルタネイト
3,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
66444753A3PA-90D11-24AG照光式2cはんだ端子/タブ端子オルタネイト
3,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
66444762A3PA-90D11-24AO照光式2cはんだ端子/タブ端子オルタネイト
3,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
66444787A3PA-90D11-24AR照光式2cはんだ端子/タブ端子オルタネイト
3,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
66444796A3PA-90D11-24AW照光式2cはんだ端子/タブ端子オルタネイト
3,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
66444902A3PA-90D12-12AG照光式2cはんだ端子/タブ端子オルタネイト
3,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
66444988A3PA-90D12-24AG照光式2cはんだ端子/タブ端子オルタネイト
3,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
66444997A3PA-90D12-24AO照光式2cはんだ端子/タブ端子オルタネイト
3,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
66443152A3PA-90A11-12AG39017045A3PA-90A11-12EGA3PA-90A11-12AG 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン) 39017045照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Pomron(オムロン)1個
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66443168A3PA-90A11-12AO39017054A3PA-90A11-12EOA3PA-90A11-12AO 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン) 39017054照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Pomron(オムロン)1個
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66443186A3PA-90A11-12AR39017063A3PA-90A11-12ERA3PA-90A11-12AR 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン) 39017063照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Pomron(オムロン)1個
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66443195A3PA-90A11-12AW39017072A3PA-90A11-12EWA3PA-90A11-12AW 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン) 39017072照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Pomron(オムロン)1個
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66443222A3PA-90A11-24AG39017097A3PA-90A11-24EGA3PA-90A11-24AG 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン) 39017097照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Pomron(オムロン)1個
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66443238A3PA-90A11-24AO39017106A3PA-90A11-24EOA3PA-90A11-24AO 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン) 39017106照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Pomron(オムロン)1個
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66443256A3PA-90A11-24AR39017115A3PA-90A11-24ERA3PA-90A11-24AR 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン) 39017115照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Pomron(オムロン)1個
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66443265A3PA-90A11-24AW39017124A3PA-90A11-24EWA3PA-90A11-24AW 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン) 39017124照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Pomron(オムロン)1個
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66443274A3PA-90A11-24AY66443283A3PA-90A11-24EYA3PA-90A11-24AY 照光押ボタンスイッチ(正方形)(角胴形)超高輝度タイプ A3P omron(オムロン) 66443283照光押ボタンスイッチ(正方形)(角胴形)超高輝度タイプ A3Pomron(オムロン)1個
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66443432A3PA-90A12-12AR39017176A3PA-90A12-12ERA3PA-90A12-12AR 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン) 39017176照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Pomron(オムロン)1個
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66443475A3PA-90A12-24AG39017203A3PA-90A12-24EGA3PA-90A12-24AG 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン) 39017203照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Pomron(オムロン)1個
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66443484A3PA-90A12-24AO39017212A3PA-90A12-24EOA3PA-90A12-24AO 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン) 39017212照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Pomron(オムロン)1個
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66443502A3PA-90A12-24AR39017221A3PA-90A12-24ERA3PA-90A12-24AR 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン) 39017221照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Pomron(オムロン)1個
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66443518A3PA-90A12-24AW39017237A3PA-90A12-24EWA3PA-90A12-24AW 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン) 39017237照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Pomron(オムロン)1個
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66443658A3PA-90B11-12AG39017447A3PA-90B11-12EGA3PA-90B11-12AG 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン) 39017447照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Pomron(オムロン)1個
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66443667A3PA-90B11-12AO39017456A3PA-90B11-12EOA3PA-90B11-12AO 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン) 39017456照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Pomron(オムロン)1個
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66443685A3PA-90B11-12AR39017465A3PA-90B11-12ERA3PA-90B11-12AR 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン) 39017465照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Pomron(オムロン)1個
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66443728A3PA-90B11-24AG39017492A3PA-90B11-24EGA3PA-90B11-24AG 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン) 39017492照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Pomron(オムロン)1個
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66443737A3PA-90B11-24AO39017501A3PA-90B11-24EOA3PA-90B11-24AO 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン) 39017501照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Pomron(オムロン)1個
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66443755A3PA-90B11-24AR39017517A3PA-90B11-24ERA3PA-90B11-24AR 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン) 39017517照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Pomron(オムロン)1個
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66443764A3PA-90B11-24AW39017526A3PA-90B11-24EWA3PA-90B11-24AW 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン) 39017526照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Pomron(オムロン)1個
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66443965A3PA-90B12-24AG39017605A3PA-90B12-24EGA3PA-90B12-24AG 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン) 39017605照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Pomron(オムロン)1個
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66443974A3PA-90B12-24AO39017614A3PA-90B12-24EOA3PA-90B12-24AO 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン) 39017614照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Pomron(オムロン)1個
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66444008A3PA-90B12-24AW39017632A3PA-90B12-24EWA3PA-90B12-24AW 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン) 39017632照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Pomron(オムロン)1個
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66444157A3PA-90C11-12AG39017824A3PA-90C11-12EGA3PA-90C11-12AG 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン) 39017824照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Pomron(オムロン)1個
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66444166A3PA-90C11-12AO39017833A3PA-90C11-12EOA3PA-90C11-12AO 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン) 39017833照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Pomron(オムロン)1個
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66444184A3PA-90C11-12AR39017842A3PA-90C11-12ERA3PA-90C11-12AR 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン) 39017842照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Pomron(オムロン)1個
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66444193A3PA-90C11-12AW39017851A3PA-90C11-12EWA3PA-90C11-12AW 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン) 39017851照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Pomron(オムロン)1個
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66444227A3PA-90C11-24AG39017876A3PA-90C11-24EGA3PA-90C11-24AG 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン) 39017876照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Pomron(オムロン)1個
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66444236A3PA-90C11-24AO39017885A3PA-90C11-24EOA3PA-90C11-24AO 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン) 39017885照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Pomron(オムロン)1個
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66444254A3PA-90C11-24AR39017894A3PA-90C11-24ERA3PA-90C11-24AR 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン) 39017894照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Pomron(オムロン)1個
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66444263A3PA-90C11-24AW39017903A3PA-90C11-24EWA3PA-90C11-24AW 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン) 39017903照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Pomron(オムロン)1個
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66444272A3PA-90C11-24AY66444288A3PA-90C11-24EYA3PA-90C11-24AY 照光押ボタンスイッチ(正方形)(角胴形)超高輝度タイプ A3P omron(オムロン) 66444288照光押ボタンスイッチ(正方形)(角胴形)超高輝度タイプ A3Pomron(オムロン)1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66444455A3PA-90C12-12AW39017964A3PA-90C12-12EWA3PA-90C12-12AW 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン) 39017964照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Pomron(オムロン)1個
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66444498A3PA-90C12-24AG39017982A3PA-90C12-24EGA3PA-90C12-24AG 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン) 39017982照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Pomron(オムロン)1個
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66444507A3PA-90C12-24AO39017991A3PA-90C12-24EOA3PA-90C12-24AO 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン) 39017991照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Pomron(オムロン)1個
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66444525A3PA-90C12-24AR39018007A3PA-90C12-24ERA3PA-90C12-24AR 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン) 39018007照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Pomron(オムロン)1個
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66444534A3PA-90C12-24AW39018016A3PA-90C12-24EWA3PA-90C12-24AW 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン) 39018016照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Pomron(オムロン)1個
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66444683A3PA-90D11-12AG39018226A3PA-90D11-12EGA3PA-90D11-12AG 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン) 39018226照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Pomron(オムロン)1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66444717A3PA-90D11-12AR39018244A3PA-90D11-12ERA3PA-90D11-12AR 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン) 39018244照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Pomron(オムロン)1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66444726A3PA-90D11-12AW39018253A3PA-90D11-12EWA3PA-90D11-12AW 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン) 39018253照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Pomron(オムロン)1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66444753A3PA-90D11-24AG39018271A3PA-90D11-24EGA3PA-90D11-24AG 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン) 39018271照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Pomron(オムロン)1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66444762A3PA-90D11-24AO39018287A3PA-90D11-24EOA3PA-90D11-24AO 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン) 39018287照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Pomron(オムロン)1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66444787A3PA-90D11-24AR39018296A3PA-90D11-24ERA3PA-90D11-24AR 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン) 39018296照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Pomron(オムロン)1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66444796A3PA-90D11-24AW39018305A3PA-90D11-24EWA3PA-90D11-24AW 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン) 39018305照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Pomron(オムロン)1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66444902A3PA-90D12-12AG39018332A3PA-90D12-12EGA3PA-90D12-12AG 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン) 39018332照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Pomron(オムロン)1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66444988A3PA-90D12-24AG39018384A3PA-90D12-24EGA3PA-90D12-24AG 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン) 39018384照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Pomron(オムロン)1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66444997A3PA-90D12-24AO39018393A3PA-90D12-24EOA3PA-90D12-24AO 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン) 39018393照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Pomron(オムロン)1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする