曜日別特売

分散型電源対応系統連系用地絡過電圧継電器 K2ZC-K2GV-N□C

分散型電源対応系統連系用地絡過電圧継電器 K2ZC-K2GV-N□C - omron(オムロン)
動作時間
整定範囲:0.1~9.9秒(0.1秒ステップ)
誤差:整定値±5%(最小誤差±50ms)
耐振動(誤動作)
110Hz 前後/左右5mm 上下2.5mm 加振時間30s加速度 前後/左右 10m/s2 上下 5m/s2
216.7Hz 前後/上下/左右 0.4mm 加振時間 600s 加速度 2m/s2
接点容量
地絡過電圧出力 自動復帰 閉路容量:DC220V 10A、DC110V15A 1000回、通電時間0.5s 開路容量:DC30W(最大電圧110V、最大電流1A)10000回(L/R25ms)AC80VA(最大電圧220V、最大電流1A)10000回(cosΦ=0.1)
地絡過電圧出力 手動復帰 開閉容量:AC125V 0.5A、DC30V 2A
系統遮断/復電検出出力 開閉容量:AC125V 0.2A、DC30V 2A
自己診断出力 開閉容量:AC125V 0.2A DC30V 2A
制御電源の影響
零相電圧:±5%
動作時間:±5%(最小誤差±50ms)
規格JEC 2500定格電圧(V)3810(6600電路完全地絡電圧)耐電圧1.2/50μs波 正負極性別に各3回定格周波数(Hz)50/60(共用)目的系統地絡事故(ZPD)絶縁抵抗(MΩ)電気回路と外箱間 100MΩ以上、電気回路相互間 100MΩ以上使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、結露・氷結しないこと)周波数変動範囲(Hz)定格周波数(50/60Hz)の±5%以内耐衝撃(耐久)加速度 300m/s2 3軸6方向 各3回温度の影響零相電圧:±10%標高(m)2000以下耐電圧(V/min)電気回路と外箱間 2000、電気回路相互間 2000周波数の影響零相電圧:±10%雷インパルス耐電圧電気回路と外箱間 4500V、制御回路相互間 3000V動作値整定範囲2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-6-7.5-10-12.5-15-20-25-30%-ロック(16タップ)使用周囲湿度(%RH)30~80内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
定格制御電源電圧(V)
形状
質量(g)
消費電力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66491206K2ZC-K2GV-NDC110VAC/DC都度納期確認AC/DC110埋込取付タイプ約650本体のみAC110V:7VA、DC110V:30mA
72,000
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
66491215K2ZC-K2GV-NDC24VDC-DC24埋込取付タイプ約650本体のみ130mA
72,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
66491224K2ZC-K2GV-NPC110VAC/DC都度納期確認AC/DC110表面取付タイプ約450本体のみAC110V:7VA、DC110V:30mA
72,000
69,980
76,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
66491233K2ZC-K2GV-NPC24VDC-DC24表面取付タイプ約450本体のみ130mA
72,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
66491242K2ZC-K2GV-NUC24VDC-DC24ユニットタイプ約400本体のみ130mA
61,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする