曜日別特売

2回路リミットスイッチ アクチュエータ付ヘッド

2回路リミットスイッチ アクチュエータ付ヘッド - omron(オムロン)2回路リミットスイッチ アクチュエータ付ヘッド - omron(オムロン)2回路リミットスイッチ アクチュエータ付ヘッド - omron(オムロン)2回路リミットスイッチ アクチュエータ付ヘッド - omron(オムロン)
内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
アクチュエータの種類
直径(Φmm)
タイプ
材質(レバー部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66521988WL-1H1100-N(FORWLCA2-N)-ローラレバー形R38---
2,300
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
66521997WL-1H1100S-N(FORWLCA2-S-N)-ローラレバー形-スパッタ対策形-
2,750
2,498
2,748(税込)
当日出荷
66522042WL-1H2100-N(FORWLCA12-N-可変ローラ・レバー(R25~89mm)-一般形-
2,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
66522015WL-1H1106-N(FORWLCA2-6-N)-ローラレバー形R3850--
オープン
2,298
2,528(税込)
66日以内出荷
返品不可
66522024WL-1H1200-N(FORWLCA2-7-N)-ローラレバー形R50---
2,300
2,298
2,528(税込)
74日以内出荷
返品不可
66522033WL-1H1300-N(FORWLCA2-8-N)-ローラレバー形R68---
2,300
2,198
2,418(税込)
86日以内出荷
返品不可
66522085WL-1H4100-N(FORWLCL-N)-可変ロッド・レバー(25~140mm)-一般形-
2,450
2,298
2,528(税込)
61日以内出荷
返品不可
66522094WL-1H4106-N(FORWLCAL4-N)-可変ロッドレバー形(350~380mm)---
オープン
2,998
3,298(税込)
74日以内出荷
返品不可
66522103WL-1H4107-N(FORWLCAL5-N)-スプリング・ロッド・レバー形---
オープン
2,898
3,188(税込)
74日以内出荷
返品不可
66522478WL-3H3200-N(FORWLCAL5-2-N)都度納期確認スプリング・ロッド・レバー形---
2,950
2,898
3,188(税込)
31日以内出荷
返品不可
66522435WL-3H1100-N(FORWLCA2-2-N)都度納期確認ローラ・レバー(R38mm)-一般形-
2,300
2,198
2,418(税込)
86日以内出荷
返品不可
66522444WL-3H2100-N(FORWLCA12-2-N)都度納期確認可変ローラレバー形(R25~89mm)-一般形-
2,800
2,798
3,078(税込)
61日以内出荷
返品不可
66522462WL-3H2100TH-N(FORWLCA12-2TH-N都度納期確認可変ローラ・レバー(R25~89mm)-耐環境形-
オープン
3,500
3,850(税込)
31日以内出荷
返品不可
66522487WL-3H4100-N(FORWLCL-2-N)都度納期確認可変ロッド・レバー(25~140mm)-一般形-
2,450
2,298
2,528(税込)
121日以内出荷
返品不可
66522898WL-9H104-N(FORWLNJ-7-N)都度納期確認フレキシブルロッド6.5一般形ステンレスコイルスプリング
オープン
3,998
4,398(税込)
121日以内出荷
返品不可
66522916WL-9H106-N(FORWLNJ-6-N)都度納期確認フレキシブルロッド6.5一般形ステンレスコイルスプリング
オープン
1,098
1,208(税込)
121日以内出荷
返品不可
66522593WL-4H4100-N(FORWLCL-2N)-可変ロッド・レバー(25~140mm)-一般形-
オープン
2,298
2,528(税込)
121日以内出荷
返品不可
66522688WL-5H5100-N(FORWLCA32-41-N)-フォーク・ロック・レバーA-一般形-
2,450
2,298
2,528(税込)
83日以内出荷
返品不可
66522697WL-5H5102-N(FORWLCA32-42-N)-フォーク・ロック・レバーB-一般形-
2,450
2,298
2,528(税込)
62日以内出荷
返品不可
66523022WL-9H501-N(FORWLNJ-25-N)都度納期確認フレキシブルロッド5一般形樹脂ロッド
オープン
3,500
3,850(税込)
31日以内出荷
返品不可
66522706WL-5H5104-N(FORWLCA32-43-N)都度納期確認フォーク・ロック・レバー形C-一般形-
2,450
2,398
2,638(税込)
61日以内出荷
返品不可
66522785WL-7H100-N(FORWLD18-N)都度納期確認シール・トップ・プランジャ-一般形-
1,430
1,398
1,538(税込)
121日以内出荷
返品不可
66522794WL-7H300-N(FORWLD38-N)都度納期確認シール・トップボール・プランジャ-一般形-
2,200
2,198
2,418(税込)
121日以内出荷
返品不可
66522803WL-7H400-N(FORWLD28-N)都度納期確認シール・トップローラ・プランジャ-一般形-
2,200
2,198
2,418(税込)
61日以内出荷
返品不可
66522812WL-8H100-N(FORWLSD-N)都度納期確認サイド・プランジャ-一般形-
2,300
2,298
2,528(税込)
74日以内出荷
返品不可
66522828WL-8H200-N(FORWLSD2-N)都度納期確認サイドローラ・プランジャ-一般形-
2,550
2,298
2,528(税込)
86日以内出荷
返品不可
66522837WL-8H300-N(FORWLSD3-N)都度納期確認サイドボール・プランジャ-一般形-
3,350
3,198
3,518(税込)
74日以内出荷
返品不可
66522855WL-9H100-N(FORWLNJ-N)-コイル・スプリング(スプリング直径Φ6.5)-一般形-
1,570
1,498
1,648(税込)
当日出荷
66522873WL-9H100TH-N(FORWLNJ-TH-N)都度納期確認フレキシブルロッド6.5耐環境形ステンレスコイルスプリング
オープン
2,898
3,188(税込)
121日以内出荷
返品不可
66522925WL-9H200-N(FORWLNJ-30-N)-コイル・スプリング(スプリング直径Φ4.8)-一般形-
1,570
1,498
1,648(税込)
当日出荷
66522934WL-9H300-N(FORWLNJ-2-N)-フレキシブル・ロッド(樹脂ロッド直径Φ8)-一般形-
1,660
1,598
1,758(税込)
当日出荷
66522952WL-9H300RP-N(FORWLNJ-2RP-N)都度納期確認フレキシブルロッド8耐環境形樹脂ロッド
オープン
3,398
3,738(税込)
121日以内出荷
返品不可
66522995WL-9H400-N(FORWLNJ-S2-N)都度納期確認フレキシブルロッド1一般形ステンレスワイヤ
1,730
1,698
1,868(税込)
61日以内出荷
返品不可
66522882WL-9H104都度納期確認フレキシブルロッド6.5一般形ステンレスコイルスプリング
オープン
3,998
4,398(税込)
81日以内出荷
返品不可
66522907WL-9H106都度納期確認フレキシブルロッド6.5一般形ステンレスコイルスプリング
オープン
999
1,099(税込)
66日以内出荷
返品不可
66522943WL-9H300RP都度納期確認フレキシブルロッド8耐環境形樹脂ロッド
オープン
3,398
3,738(税込)
67日以内出荷
返品不可
66522968WL-9H300TH都度納期確認フレキシブルロッド-耐環境形-
オープン
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
66523013WL-9H501都度納期確認フレキシブルロッド5一般形樹脂ロッド
オープン
3,500
3,850(税込)
31日以内出荷
返品不可
66522986WL-9H301-N(FORWLNJ-21-N)-フレキシブルロッド8一般形樹脂ロッド
オープン
取扱い終了
66522977WL-9H301-フレキシブルロッド8一般形樹脂ロッド
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする