産業用PCプラットフォーム NYシリーズ 産業用ボックス型PC用ストレージデバイス

産業用PCプラットフォーム NYシリーズ 産業用ボックス型PC用ストレージデバイス - omron(オムロン)
種類ストレージデバイス内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
使用温度(℃)
使用湿度(%RH)
保存温度(℃)
備考
回転速度(r/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66508006NY000-AH003205~5510~95(結露しないこと)・最大湿球温度29℃-40~65都度納期確認5400
オープン
23,980
26,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
66508024NY000-AS00320~7010~95(結露しないこと)-40~100都度納期確認-
オープン
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
66508033NY000-AS01640~7010~95(結露しないこと)-40~100都度納期確認-
オープン
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
66508042NY000-AS02------
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする