曜日別特売

ソケット/プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/M12ストレート)

ソケット/プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/M12ストレート) - omron(オムロン)
金メッキ(μm)0.4内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタ形状
極数
ケーブル
ケーブル長(m)
ケーブル引出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66533023XS5W-T421-BM1-K両側コネクタ(M12ソケット/M12プラグ)4標準ケーブル0.5ストレート
4,650
3,998
4,398(税込)
121日以内出荷
返品不可
66533032XS5W-T421-BM1-KR両側コネクタ(M12ソケット/M12プラグ)4耐屈曲ロボットケーブル0.5ストレート
5,200
4,498
4,948(税込)
121日以内出荷
返品不可
66533102XS5W-T421-CM1-K両側コネクタ(M12ソケット/M12プラグ)4標準ケーブル1ストレート
5,150
4,498
4,948(税込)
121日以内出荷
返品不可
66533118XS5W-T421-CM1-KR両側コネクタ(M12ソケット/M12プラグ)4耐屈曲ロボットケーブル1ストレート
6,500
5,498
6,048(税込)
61日以内出荷
返品不可
66533188XS5W-T421-DM1-K両側コネクタ(M12ソケット/M12プラグ)4標準ケーブル2ストレート
6,150
5,298
5,828(税込)
61日以内出荷
返品不可
66533197XS5W-T421-DM1-KR両側コネクタ(M12ソケット/M12プラグ)4耐屈曲ロボットケーブル2ストレート
7,500
5,998
6,598(税込)
61日以内出荷
返品不可
66533267XS5W-T421-EM1-K両側コネクタ(M12ソケット/M12プラグ)4標準ケーブル3ストレート
7,050
5,498
6,048(税込)
61日以内出荷
返品不可
66533276XS5W-T421-EM1-KR両側コネクタ(M12ソケット/M12プラグ)4耐屈曲ロボットケーブル3ストレート
8,450
6,598
7,258(税込)
61日以内出荷
返品不可
66533346XS5W-T421-GM1-K両側コネクタ(M12ソケット/M12プラグ)4標準ケーブル5ストレート
8,800
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
66533355XS5W-T421-GM1-KR両側コネクタ(M12ソケット/M12プラグ)4耐屈曲ロボットケーブル5ストレート
10,800
8,898
9,788(税込)
61日以内出荷
返品不可
66533425XS5W-T421-JM1-K両側コネクタ(M12ソケット/M12プラグ)4標準ケーブル10ストレート
14,900
14,880
16,368(税込)
61日以内出荷
返品不可
66533434XS5W-T421-JM1-KR両側コネクタ(M12ソケット/M12プラグ)4耐屈曲ロボットケーブル10ストレート
17,300
16,980
18,678(税込)
61日以内出荷
返品不可
66533504XS5W-T421-KM1-K両側コネクタ(M12ソケット/M12プラグ)4標準ケーブル15ストレート
17,500
16,980
18,678(税込)
61日以内出荷
返品不可
66533513XS5W-T421-KM1-KR両側コネクタ(M12ソケット/M12プラグ)4耐屈曲ロボットケーブル15ストレート
20,500
19,980
21,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする