曜日別特売

プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/RJ45)

プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/RJ45) - omron(オムロン)
金メッキ(μm)0.4内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタ形状
極数
ケーブル
ケーブル長(m)
ケーブル引出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66533066XS5W-T421-BMC-KR両側コネクタ(M12プラグ/RJ45プラグ)4耐屈曲ロボットケーブル0.5ストレート
8,250
6,698
7,368(税込)
121日以内出荷
返品不可
66533075XS5W-T421-BMC-SS両側コネクタ(M12プラグ/RJ45プラグ)4シールド強化ケーブル0.5ストレート
7,300
5,598
6,158(税込)
61日以内出荷
返品不可
66533145XS5W-T421-CMC-KR両側コネクタ(M12プラグ/RJ45プラグ)4耐屈曲ロボットケーブル1ストレート
9,650
7,798
8,578(税込)
121日以内出荷
返品不可
66533154XS5W-T421-CMC-SS両側コネクタ(M12プラグ/RJ45プラグ)4シールド強化ケーブル1ストレート
7,800
6,298
6,928(税込)
31日以内出荷
返品不可
66533224XS5W-T421-DMC-KR両側コネクタ(M12プラグ/RJ45プラグ)4耐屈曲ロボットケーブル2ストレート
10,700
7,798
8,578(税込)
61日以内出荷
返品不可
66533233XS5W-T421-DMC-SS両側コネクタ(M12プラグ/RJ45プラグ)4シールド強化ケーブル2ストレート
8,900
7,398
8,138(税込)
31日以内出荷
返品不可
66533303XS5W-T421-EMC-KR両側コネクタ(M12プラグ/RJ45プラグ)4耐屈曲ロボットケーブル3ストレート
11,600
8,798
9,678(税込)
61日以内出荷
返品不可
66533312XS5W-T421-EMC-SS両側コネクタ(M12プラグ/RJ45プラグ)4シールド強化ケーブル3ストレート
9,800
7,698
8,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
66533382XS5W-T421-GMC-KR両側コネクタ(M12プラグ/RJ45プラグ)4耐屈曲ロボットケーブル5ストレート
14,000
11,980
13,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66533398XS5W-T421-GMC-SS両側コネクタ(M12プラグ/RJ45プラグ)4シールド強化ケーブル5ストレート
11,800
8,898
9,788(税込)
31日以内出荷
返品不可
66533468XS5W-T421-JMC-KR両側コネクタ(M12プラグ/RJ45プラグ)4耐屈曲ロボットケーブル10ストレート
20,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
66533477XS5W-T421-JMC-SS両側コネクタ(M12プラグ/RJ45プラグ)4シールド強化ケーブル10ストレート
16,500
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
66533547XS5W-T421-KMC-KR両側コネクタ(M12プラグ/RJ45プラグ)4耐屈曲ロボットケーブル15ストレート
23,000
20,980
23,078(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする