omron(オムロン)
プラグ両側 コネクタ付ケーブル (RJ45/RJ45)
金メッキ(μm)
0.4
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタ形状
極数
ケーブル
ケーブル長(m)
ケーブル引出方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66533084
XS5W-T421-BMD-KR
両側コネクタ(RJ45プラグ/RJ45プラグ)
4
耐屈曲ロボットケーブル
0.5
ストレート
¥
7,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
86日以内出荷
返品不可
66533163
XS5W-T421-CMD-KR
両側コネクタ(RJ45プラグ/RJ45プラグ)
4
耐屈曲ロボットケーブル
1
ストレート
¥
8,150
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66533242
XS5W-T421-DMD-KR
両側コネクタ(RJ45プラグ/RJ45プラグ)
4
耐屈曲ロボットケーブル
2
ストレート
¥
8,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
86日以内出荷
返品不可
66533328
XS5W-T421-EMD-KR
両側コネクタ(RJ45プラグ/RJ45プラグ)
4
耐屈曲ロボットケーブル
3
ストレート
¥
9,850
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66533407
XS5W-T421-GMD-KR
両側コネクタ(RJ45プラグ/RJ45プラグ)
4
耐屈曲ロボットケーブル
5
ストレート
¥
11,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66533486
XS5W-T421-JMD-KR
両側コネクタ(RJ45プラグ/RJ45プラグ)
4
耐屈曲ロボットケーブル
10
ストレート
¥
17,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66533556
XS5W-T421-KMD-KR
両側コネクタ(RJ45プラグ/RJ45プラグ)
4
耐屈曲ロボットケーブル
15
ストレート
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください