曜日別特売

照光押ボタンスイッチ(丸胴形Φ8)(長方形) A3DJ

照光押ボタンスイッチ(丸胴形Φ8)(長方形) A3DJ - omron(オムロン)
内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
ボタン形状
照光色
接点構成
端子形状
動作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66543846A3DJ-90A1-00EW小形押ボタンスイッチ長角1aはんだ端子モメンタリ
オープン
1,198
1,318(税込)
85日以内出荷
返品不可
27026476A3DJ-90B1-00EW------
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする