omron(オムロン)
照光押ボタンスイッチ(丸胴形Φ8)(丸形) A3DT
照光方式
照光 (内蔵LEDランプ)
端子種別
はんだづけ端子
胴体形状
丸胴形(Φ8mm)
操作部
丸形 白
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
ボタン形状
照光色
接点構成
端子形状
動作方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66543873
A3DT-90A1-00EW
小形押ボタンスイッチ
丸
白
1a
はんだ端子
モメンタリ
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
56日以内出荷
返品不可
27026485
A3DT-90B1-00EW
小形押ボタンスイッチ
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください