曜日別特売

丸型防水コネクタ(M8/S8)パネル取りつけ用コネクタ プラグ XS3M

丸型防水コネクタ(M8/S8)パネル取りつけ用コネクタ プラグ XS3M - omron(オムロン)
適合AWG26以下極数5端子形状ディップ端子4.5mm(丸穴ソルダーカップ兼用)取付け方法フロントロック内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
シールド
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66556848XS3M-M524-10-端子なし
1,370
1,198
1,318(税込)
61日以内出荷
返品不可
66556857XS3M-M524-11都度納期確認端子あり
1,390
1,198
1,318(税込)
64日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする