omron(オムロン)
XS2U 圧着コンタクト
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
適合サイズ(mm
2
)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39107345
XS2U-3121
形XS2G用
(芯線)0.18~0.3
20
6.1
0.8
¥
40
¥
37
¥
41
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39107354
XS2U-3122
形XS2G用
(芯線)0.5~0.75
20.1
6.2
1.3
¥
40
¥
37
¥
41
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39107327
XS2U-2221
形XS2C用
(芯線)0.18~0.3
16.7
6.1
0.8
¥
59
¥
56
¥
62
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39107336
XS2U-2222
形XS2C用
(芯線)0.5~0.75
16.8
6.2
1.3
¥
59
¥
56
¥
62
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46683323
XS2U-1121
-
-
-
-
-
¥
28
取扱い終了
返品不可
46683332
XS2U-1122
-
-
-
-
-
¥
28
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください