曜日別特売

小型重装備リミットスイッチ レセプタクル・ボックス D4A-□N

小型重装備リミットスイッチ レセプタクル・ボックス D4A-□N - omron(オムロン)
保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min、(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min、(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種別
形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32574936D4A-3000N-2回路双断形形D4A-3000N
1,530
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
39037494D4A-4000N都度納期確認4回路双断形形D4A-4000N
2,250
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
46532272D4A-2000N都度納期確認4回路双断形形D4A-2000N
2,250
2,198
2,418(税込)
61日以内出荷
返品不可
32574927D4A-1000N-2回路双断形形D4A-1000N
1,530
1,498
1,648(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする