omron(オムロン)
ミニパワーリレーMY2
(1件のレビュー)
耐久性
機械的:AC5000万回以上・DC1億回以上(開閉ひん度18,000回/h)
電気的:50万回以上(定格負荷、開閉ひん度1,800回/h)
コイル電圧(V)
-
動作温度(℃)
-
アプリケーション
電力
材質(接点)
Ag合金
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
接点構成
長さ(mm)
高さ(mm)
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27159144
MY2-12VDC
DC12
2c
28
36
2
オープン
取扱い終了
返品不可
27159153
MY2-D(DC6V)
DC6
2c
28
36
-
オープン
取扱い終了
返品不可
40802975
MY2N 12DC(S)
DC12
2c
28
36
2
オープン
取扱い終了
40802966
MY2N AC110/120(S)
AC110/120(S)
2c
-
-
2
オープン
取扱い終了
41201546
MY2N 24DC(S)
DC24
2c
28
36
2
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください