曜日別特売

卓上クリーンベンチ(安全スライド扉)

卓上クリーンベンチ(安全スライド扉) - サンプラテック卓上クリーンベンチ(安全スライド扉) - サンプラテック卓上クリーンベンチ(安全スライド扉) - サンプラテック卓上クリーンベンチ(安全スライド扉) - サンプラテック

スライド扉は、28mmピッチで自由に調整。
扉のセットはラチェット構造で簡単・安全。
クリーンユニットは大気中に浮遊している0.3μm上のゴミ、
塵を99.99%以上除去した、クリーンな空気を送風します。
メインフィルター/形式:超高性能[HEPA]形/集塵効果:0.3μm 99.99%以上(無水シリカ試験品)
プレフィルター:平均捕集効率:重量法60% 洗浄式(材質:ポリプロピレン)

材質枠/アルミ、扉面・側面・天面・背面/塩ビ透明、底板/塩ビ白電源(V)単相100(50/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz1.0/1.0消費電力(W)(50/60Hz)19/22外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クリーンユニット:240×240×140騒音値(dB)(50/60Hz)45/48内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64081195242約17.5500×500×750H
165,000
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64081204243約17700×500×500H
165,000
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64081213244約201000×500×500H
172,000
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64081229245約23.51000×500×750H
195,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする