角型容器(キャップ、中栓別箱)

角型容器(キャップ、中栓別箱) - サンプラテック

スリムな角型ポリ容器

材質(本体)PE材質(キャップ)PP
注意
※各寸法は参考値となります。
※表示価格は入数単位の価格になります。
※バラ売りはできません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
外寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6408131719241組(100mL×730本)10443×29×122
67,800
66,980
73,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
6408132619251組(150mL×540本)15450×29×140
54,900
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
6408133519261組(200mL×430本)20451×31×170
50,400
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
6408134419271組(300mL×284本)30655×40×170
40,100
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
6408135319281組(500mL×170本)50666×48×193
29,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする