静電対策袋(チャック袋)

静電対策袋(チャック袋) - サンプラテック
(2件のレビュー)

静電気発生を防止し、内容物を守ります。
チャックが付いていますので保管に便利です。

厚さ(mm)0.06ライトブルー抵抗値(Ω)109~1010
注意
※チャックが付いていますので保管に便利です
※色:ライトブルー
※抵抗値:10^9Ω~10^10Ω
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64081877158691組(300枚)50×70
5,430
5,398
5,938(税込)
当日出荷
64081886158701組(300枚)60×85
5,920
5,798
6,378(税込)
当日出荷
64081895158711組(200枚)70×100
5,190
5,098
5,608(税込)
当日出荷
64081904158721組(200枚)85×120
5,600
5,598
6,158(税込)
当日出荷
64081913158731組(200枚)100×140
6,370
6,198
6,818(税込)
当日出荷
64081929158741組(100枚)120×170
5,210
5,098
5,608(税込)
当日出荷
64081938158751組(100枚)170×240
6,860
6,798
7,478(税込)
当日出荷
64081947158761組(100枚)200×280
8,290
8,198
9,018(税込)
当日出荷
64081956158771組(100枚)240×340
10,400
9,498
10,448(税込)
当日出荷
64081965158781組(100枚)280×400
13,700
12,980
14,278(税込)
当日出荷
64081974158791組(100枚)340×480
17,100
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64081929
2024-01-11
用途: 部品保管・梱包

部品を保管、梱包出荷する際に使用しています。使いやすく満足しています。

2023-01-17
用途: 部品を入れての発送、保管
個人のお客様

時期的に静電対策が必要の為に良いが、高すぎるのが難点。
もうちょっと、大量で安くしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする