ビューティーワールド
サイドあみサポーター
ふわふわシルエットのねじり編み込み 毛束を巻き付けて入れるだけ!
材質
サイドあみサポーター:PP
色
ブラウン
質量(g)
28
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
118×210×22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64058655
SBHT680
¥
680
¥
748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください