アマカワケア ファーストセット

アマカワケア ファーストセット - ビューティーワールド

余分な甘皮を処理して保湿成分しっかり浸透。爪の生え際も美しく!

セット内容BM甘皮リムーバーミニ:4mL、BWキューティクルオイルミニ:4mL、プッシャー:1本、キューティクルナイフ:1本材質(BWキューティクルオイルミニ)ボトル:ガラス、キャップ:PP、ブラシ柄:PE、ブラシ:ナイロン、(BW甘皮リムーバーミニ)ボトル:ガラス、キャップ:PP、ブラシ柄:PE、ブラシ:ナイロン、(プッシャー、キューティクルナイフ)PS、鉄、PVC質量(g)82外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×165×22内容量1個(82g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64058707AKF980
980
1,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする