ビューティーワールド
BJ潤いハンドマスク
アットコスメで注目!アルコールで傷んだ手を美容液たっぷりマスクで保湿!
材質
外装:アルミニウム、マスク外側:PE、マスク内側:PP
質量(g)
28
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×160×4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64058768
BSH301
¥
300
¥
330
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください