曜日別特売

musubi (農業・園芸作業用 高耐久性不織布ひも) 【2個セット】

musubi (農業・園芸作業用 高耐久性不織布ひも) 【2個セット】 - TORAY(東レ)musubi (農業・園芸作業用 高耐久性不織布ひも) 【2個セット】 - TORAY(東レ)musubi (農業・園芸作業用 高耐久性不織布ひも) 【2個セット】 - TORAY(東レ)musubi (農業・園芸作業用 高耐久性不織布ひも) 【2個セット】 - TORAY(東レ)
(1件のレビュー)

荷物の結束だけでなく農業・園芸作業などでの結束紐としてお使い頂けます。不織布でできていますので通気性もあり丈夫です。

高さ(cm)30巻き径(cm)18内容量1セット(400mL×2個)
注意
※個人宅配送不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64058418TORAYhimo002180400ポリエステル(PS)1500
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64058418
2021-06-18
用途: 豆類や胡瓜のネットの固定、トマトやなすび等の誘引に使用
製造業

従来から似たものを使っていましたが、無くなったためネットで調べて、似ていると感じ購入しました。丈夫さは充分満足できますが、従来品は弱い植物の誘引には、縦に裂いて細くして使えましたが、本品は横にも丈夫で裂くことが出来ません。従来品の様に異方性(特性の違う方向性)を持たせた製品だと大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

梱包用PPテープの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/700/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする