ケルヒャー
乾湿バキュームクリーナー 乾湿パイプ(50cm)
すべてのケルヒャー家庭用乾湿両用バキュームクリーナーに適合します。
用途
床や天井、高いところや手の届かない場所の掃除に。
適合機種
WD 1 バッテリーセット、WD 2、WD 3、WD 5
質量(kg)
0.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
480×40×40
パイプ径(Φmm)
35
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パイプ径(Φmm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64059994
2.863-308.0
35
480×40×40
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください