作業用マスク 2層

作業用マスク 2層 - TRUSCO作業用マスク 2層 - TRUSCO作業用マスク 2層 - TRUSCO作業用マスク 2層 - TRUSCO作業用マスク 2層 - TRUSCO作業用マスク 2層 - TRUSCO

2層タイプの薄型。フィルター機能は付いておりません。
耳が痛くなりにくい平紐ウレタンゴム(幅4mm)を採用します。
樹脂製ノーズピースが鼻の形に合うよう加工しています。
ノーズピースに金属を使用していないのでゴミ分別の手間がいりません。
エッジテープを使用しないシンプルな構造で軽量化を実現しました。

用途
軽作業。
食品加工業。
構造2層入数(枚)100形状プリーツ型ホワイト寸法(縦×横)(mm)90×175内容量1箱(100枚)
注意
※フィルターは付いておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
構造
入数(枚)
ひもタイプ
形状
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64062295TEM2L-1002層100耳かけプリーツ型ホワイト90×175
800
689
758(税込)
当日出荷
64062304TEMA2L-1002層100オーバーヘッドプリーツ型ホワイト90×175
880
759
835(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする